Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann Steckernetzteil AC/DC-Adapter 18W, 100V ac, 3 V dc, 4.5 V dc, 5 V dc, 6 V dc, 7.5 V dc, 9 V dc, 12V dc / 1.5A,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7350743
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5111253
EAN/GTIN:
     5060641277242
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
ansmann steckernetzgerät
Adaptertyp = Steckernetzteil
Steckertyp = Typ C
Ausgangsstrom = 1.5A
Temperatur max. = +25°C
Ausgangsanschluss = Austauschbar
Eingangsanschluss = EU-Netzstecker
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 18W
Kabellänge = 1.8m
Erfüllte Normen = Erfüllt ErP
Tiefe = 32.5mm

Netzteil ANSMANNDas Netzteil ANSMANN ist die neueste Erfindung der Serie APPS 1500. Er hat eine geregelte Ausgangsspannung im Bereich von 3 V bis 12 V. Dieses Steckernetzteil hat eine auswählbare Ausgangsspannung sowie 7 austauschbare Ausgangssteckverbinder. Es unterstützt zahlreiche Anwendungen aufgrund des großen Eingangsbereichs (100-240 V ac), der dem Universalstandard entspricht und einen austauschbaren Eingangsstecker für die EU bietet. Es handelt sich um ein Steckernetzteil mit mehreren Spannungen und ErP-Stufe-V-Konformität. Hinweis: Entspricht der energiebezogenen Produktrichtlinie 2009/125/EG.Eigenschaften und VorteileExterne steckbare Schaltnetzteile Klasse II - doppelt isoliert Ausgangsspannungen wählbar von 3 V, 4,5 V, 6 V, 7,5 V, 9 V und 12 V dc Ausgangsströme sind 300 mA, 400 mA, 450 mA und 600 mA Das Ausgangskabel ist 1,8 m mit Polaritätsumrichter und 7 Steckverbindern Die Ausgangsleistung beträgt 18 W Der Ausgangsstrom beträgt 1,5 A. Direkter Anschluss an eine 2-polige Eurobuchse Der niedrige Stromverbrauch im Standby beträgt weniger als 0,3 W Lieferung mit 7 verschiedenen AusgangssteckverbindernZertifizierungenSchutzart IP40 CE-zertifiziert Erfüllt ErP Stufe IV BVGS
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Steckertyp:
Typ C
Ausgangsstrom:
1.5A
Temperatur max.:
+25°C
Ausgangsanschluss:
Austauschbar
Eingangsanschluss:
EU-Netzstecker
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
18W
Kabellänge:
1.8m
Erfüllte Normen:
Erfüllt ErP
Tiefe:
32.5mm
Weitere Suchbegriffe: steckernetzgerät, steckernetzgerät 1500ma, 7350743, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, Ansmann, 5111253, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 18,41*
€ 29,43*
11 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 21,09*
€ 30,40*
6 Tage
20
€ 5,50*
ab € 23,42*
€ 32,54*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.