Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann Steckernetzteil AC/DC-Adapter 7.2W, 100V ac, 3 V dc, 4.5 V dc, 5 V dc, 6 V dc, 7.5 V dc, 9 V dc, 12V dc /


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Ansmann Steckernetzteil AC/DC-Adapter 7.2W, 100V ac, 3 V dc, 4.5 V dc, 5 V dc, 6 V dc, 7.5 V dc, 9 V dc, 12V dc /
Ansmann Steckernetzteil AC/DC-Adapter 7.2W, 100V ac, 3 V dc, 4.5 V dc, 5 V dc, 6 V dc, 7.5 V dc, 9 V dc, 12V dc /
Artikel-Nr.:
     108EL-7350731
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1201-0000
EAN/GTIN:
     4013674008117
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
ansmann steckernetzgerät
Adaptertyp = Steckernetzteil
Steckertyp = Typ C
Ausgangsstrom = 600mA
Temperatur max. = +25°C
Ausgangsanschluss = Austauschbar
Eingangsanschluss = EU-Netzstecker
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 7.2W
Kabellänge = 1.8m
Erfüllte Normen = Erfüllt ErP
Temperatur min. = 0°C

Erfüllt Energie-Produktrichtlinie 2009/125/EG. 0,3 A bis 1,5 A Mehrspannungs-ErP-Steckeradapter, 2-polig, Euro. Steckernetzteile mit Mehrfachspannung und ErP-Stufe VI-Konformität. Diese Steckernetzteile haben eine auswählbare Ausgangsspannung und werden mit 7 austauschbaren Ausgangssteckverbindern geliefert. Eigenschaften und Vorteile. Externe steckbare Schaltnetzteile Direkter Anschluss an eine 2-polige Eurobuchse Ausgangsspannungen wählbar von 3 V, 4,5 V, 5 V, 6 V, 7,5 V, 9 V und 12 V dc Niedriger Standby-Stromverbrauch von ;0,3 W 1,8 m Ausgangskabel 7 austauschbare Ausgangssteckverbinder Klasse II - doppelt isoliert Erfüllt ErP-Stufe VI
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Steckertyp:
Typ C
Ausgangsstrom:
600mA
Temperatur max.:
+25°C
Ausgangsanschluss:
Austauschbar
Eingangsanschluss:
EU-Netzstecker
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
7.2W
Kabellänge:
1.8m
Erfüllte Normen:
Erfüllt ErP
Temperatur min.:
0°C
Weitere Suchbegriffe: steckernetzgerät, steckernetzteil 7,2w, 7350731, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, Ansmann, 12010000, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.