| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7350318 Herst.-Nr.: 61500814221 EAN/GTIN: 5060641278171 |
| |
|
| | |
| Ethernetanschlusstyp = RJ45-Steckverbinder Montagetyp = PCB Anzahl der Auslässe = 8 Abschirmtyp = Geschirmt Ausrichtung = Rechtwinklig Länge = 13.65mm Breite = 15.88mm Tiefe = 21.2mm Seriennummer = 615008 Kontaktmaterial = Kupferlegierung Kontaktbeschichtung = Gold
Würth-RJ-Datenbuchsen. Eine Serie von Würth-RJ-Mod.-Jacks einschließlich der Varianten RJ11, RJ14, RJ22, RJ25, RJ45 und RJ48. Ein geeignetes Modell ist für Ihre Anwendung erhältlich, da es rechtwinklige und gerade Jacks gibt. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. ; 818-3324 818-3324 RJ45 180° mit Laschen. ; 818-3318 818-3318 RJ48 90° mit Erdungsstiften vorne. ; 818-3327 818-3327 RJ48 90° mit Erdungsstiften hinten. ; 818-3333 818-3333 RJ48 45° mit Erdungsstiften vorne links und hinten rechts. ; 818-3336 818-3336 RJ48 45° mit Erdungsstiften vorne rechts und hinten links Weitere Informationen: | | Ethernetanschlusstyp: | RJ45-Steckverbinder | Montagetyp: | PCB | Anzahl der Auslässe: | 8 | Abschirmtyp: | Geschirmt | Ausrichtung: | Rechtwinklig | Länge: | 13.65mm | Breite: | 15.88mm | Tiefe: | 21.2mm | Seriennummer: | 615008 | Kontaktmaterial: | Kupferlegierung | Kontaktbeschichtung: | Gold |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |