Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binder 709 8 Subminiature Rundsteckverbinder Buchse 5-polig / 3.0A, Tafelmontage, Lötanschluss IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7345195
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09-9791-20-05
EAN/GTIN:
     5059041710336
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Anzahl der Kontakte = 5
Montagetyp = Tafelmontage
Steckergröße = Subminiature
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Male
Anschlussart = Löten
Schutzart = IP40
Nennstrom = 3.0A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsspannung = 60 V
Gehäusegröße = 8
Gehäusematerial = Polymer
Kontaktbeschichtung = Gold
Betriebstemperatur max. = +70°C

Subminiatur-Steckverbinder Binder Serie 719/709, Snap-in. Einbausteckverbinder der Serie 719/709 von Binder erfüllen im gesteckten Zustand die Schutzart IP40. Die kompakten Steckverbinder der Serie 719/709 eignen sich unter anderem für Steckverbinderanwendungen in medizintechnischen elektronischen Geräten, tragbaren Messgeräten, Netzteilen und Unterhaltungselektronik. Steckverbindergehäuse aus Kunststoff Schutzart IP40 Vergoldete Kontakte Einfache Montage
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
5
Montagetyp:
Tafelmontage
Steckergröße:
Subminiature
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Male
Anschlussart:
Löten
Schutzart:
IP40
Nennstrom:
3.0A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsspannung:
60 V
Gehäusegröße:
8
Gehäusematerial:
Polymer
Kontaktbeschichtung:
Gold
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Weitere Suchbegriffe: 7345195, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, binder, 0997912005, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 3,88*
€ 5,84*
€ 5,90*
ab € 3,46*
€ 6,27*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,06*
€ 9,56*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
09 9790 71 05
ab € 4,57*
Zubehör
Binder
79-9006-12-05
ab € 10,07*
Zubehör
Binder
79-9006-15-05
ab € 14,44*
Zubehör
Binder
09 9790 00 05
ab € 4,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.