| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7344972 Herst.-Nr.: HCPL-786J-000E EAN/GTIN: 5059041682947 |
| |
|
| | |
| Architektur = Delta Sigma Anzahl der A/D-Wandler = 1 Auflösung = 12 Bit Eingangssignal-Typ = Single Ended Eingangs-Typ = Spannung Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = SOIC Pinanzahl = 16 Stromversorgungs-Typ = Single Versorgungsspannung einzeln typ. = 4,5 bis 5,5 V Betriebstemperatur max. = 105 °C
Sigma-Delta-Modulatoren, Avago Technologies. Diese Miniatur-Isolationsverstärker verwenden fortschrittliche Sigma-Delta-Modulatortechnologie zur Strom- und Spannungserfassung in Stromwandlern. Sie sorgen für genaue Messungen des Phasenstroms und der Sammelschienenspannung. Mit integrierter Sicherheitsisolierung hoher Gleichtaktunterdrückung (CMR) bieten die Sigma-Delta-Modulatoren eine Alternative zum traditionellen Hall-Effekt-Stromsensor. Sie werden in Motorantrieben, Wechselrichtern und Spannungssignalen in allgemeinen Isolierungsschaltungen eingesetzt. Weitere Informationen: | | Architektur: | Delta Sigma | Anzahl der A/D-Wandler: | 1 | Auflösung: | 12 Bit | Eingangssignal-Typ: | Single Ended | Eingangs-Typ: | Spannung | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | SOIC | Pinanzahl: | 16 | Stromversorgungs-Typ: | Single | Versorgungsspannung einzeln typ.: | 4,5 bis 5,5 V | Betriebstemperatur max.: | 105 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, a d converter, 7344972, Halbleiter, Datenwandler, Broadcom, HCPL786J000E, Semiconductors, Data Converters, Analogue to Digital Converters |
| | |
| |