Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO ESD Klebebänder, Schwarz, Gelb, , , 66m x 50mm z.Anwend.für Verpackung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-733980
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     733980
EAN/GTIN:
     5056111932216
Suchbegriffe:
Abschirmband
ESD-Klebeband
Markierband
Markierungsband
Länge = 66m
Breite = 50mm
Leitfähig = Nein
Antistatik = Ja
Reinraum = Nein
Text/Logo auf Band = Attention ESD Protected Area
Farbe = Schwarz, Gelb
Einsatztyp = Verpackung
Gemäß EN 61340-5-1 = Ja

RS PRO 19
Weitere Informationen:
Länge:
66m
Breite:
50mm
Leitfähig:
Nein
Antistatik:
Ja
Reinraum:
Nein
Text/Logo auf Band:
Attention ESD Protected Area
Farbe:
Schwarz, Gelb
Einsatztyp:
Verpackung
Gemäß EN 61340-5-1:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, esd-klebeband 50mm x 66lfm, esd klebeband, markierband schwarz, 733980, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, ESD Klebebänder, RS PRO, PT01, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, ESD Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
5099960
ab € 12,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.