Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MaxLinear Abwärtswandler 1A 5 V 0,6 V 2,5 V / 5,5 V SMD 5-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
MaxLinear Abwärtswandler 1A 5 V 0,6 V 2,5 V / 5,5 V SMD 5-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-7336413
Hersteller:
     MaxLinear
Herst.-Nr.:
     XRP6658ISTR-F
EAN/GTIN:
     5059045893233
Suchbegriffe:
Abwärtswandler
Step Down Converter
Wandler Step down
DC-DC Wandler ICs
Ausgangsstrom max. = 1A
Ausgangsspannung max. = 5 V
Ausgangsspannung min. = 0,6 V
Eingangsspannung min. = 2,5 V
Eingangsspannung max. = 5,5 V
Montage-Typ = SMD
Anzahl der Ausgänge = 1
Pinanzahl = 5
Gehäusegröße = SOT-23
Breite = 1.6mm

Abwärts-Schaltregler, EXAR
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
1A
Ausgangsspannung max.:
5 V
Ausgangsspannung min.:
0,6 V
Eingangsspannung min.:
2,5 V
Eingangsspannung max.:
5,5 V
Montage-Typ:
SMD
Anzahl der Ausgänge:
1
Pinanzahl:
5
Gehäusegröße:
SOT-23
Breite:
1.6mm
Weitere Suchbegriffe: dc-dc wandler ics, 7336413, Halbleiter, Stromversorgung, Abwärts Regler, MaxLinear, XRP6658ISTRF, Semiconductors, Power Management ICs, Buck Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,666* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,99*
€ 10,6981
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,55*
€ 10,1745
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,52*
€ 7,7588
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,29*
€ 7,4851
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,85*
€ 5,7715
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,42*
€ 5,2598
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,17*
€ 4,9623
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,33*
€ 3,9627
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
7440430022
ab € 4,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.