Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Hydraulik-Schnellkupplung für ISO-DIS 16028, Stecker, Schraubverriegelung Stahl, 1/2Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Hydraulik-Schnellkupplung für ISO-DIS 16028, Stecker, Schraubverriegelung Stahl, 1/2Zoll
Artikel-Nr.:
     108EL-7335637
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7335637
EAN/GTIN:
     5056112104384
Suchbegriffe:
Hydraulik Gewinde Kupplung
Hydraulik Kupplung
Hydraulikkupplung
Schnellkupplung
Gewinde = BSP1/2 Stecker
Kupplungs-Gender = Stecker
Gewindegröße = 1/2Zoll
Material = Kohlenstoffstahl
Serie = RS
Verwendbar mit = ISO-DIS 16028
Typ = Kupplung
Verriegelung Art = Schraubverriegelung
Oberfläche = Verzinkt, gelb passiviert
Dichtungsmaterial = Nitrilgummi
Standardgewinde = BSPP
Anschluss-Gender = Nippel
Betriebsdruck max. = 350 bar
Betriebstemperatur max. = +100°C
Betriebstemperatur min. = -25°C

ISO-DIS 16028. Verbinden Sie die Kupplungen nicht unter Druck. Spitze mit Außengewinde aus Kohlenstoffstahl / Kupplung mit Innengewinde mit flacher Stirnseite. Verbindung per Hand oder mit Werkzeug unter maximalem Betriebsdruck Hält hohen statischen Drücken stand Die maximale Durchflussmenge kann beibehalten werden, falls ein leichtes Lösen der Hülse auftritt Betriebstemperaturbereich: -25 → +100 °C Nitrildichtungsmaterial Konstruktion aus Kohlenstoffstahl
Weitere Informationen:
Gewinde:
BSP1/2 Stecker
Kupplungs-Gender:
Stecker
Gewindegröße:
1/2Zoll
Material:
Kohlenstoffstahl
Serie:
RS
Verwendbar mit:
ISO-DIS 16028
Typ:
Kupplung
Verriegelung Art:
Schraubverriegelung
Oberfläche:
Verzinkt, gelb passiviert
Dichtungsmaterial:
Nitrilgummi
Standardgewinde:
BSPP
Anschluss-Gender:
Nippel
Betriebsdruck max.:
350 bar
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, Schnellkupplung Druckluft, Schnellverschluss-Kupplung Druckluft, Schnellverschlusskupplung Druckluft, Stecker für Druckluftschnellkupplung, Stecker für Pneumatikschnellkupplung, rs pro hydraulikkupplung, hydraulik kupplung, hydraulik gewinde kupplung aussengewinde, 7335637, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulikanschlüsse und -leitungen, Hydraulikkupplungen, RS PRO, 801300007, Pneumatics & Hydraulics, Hydraulic Fittings & Tubing, Hydraulic Quick Connect Couplings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.