Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soler&Palau HV Abzugsgebläse für Extraktion Insufflation 1100m³/h, Abzug x 150mm, 46dB(A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7335350
Hersteller:
     Soler + Palau
Herst.-Nr.:
     HV-300 RC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abzugsgebläse
Funktion = Extraktion Insufflation
Luftdurchsatz = 1100 m³/h, 700m³/h
Geräuschpegel = 46dB(A)
Montage = Wandmontage, Fenstermontage
Frontabmessungen = 403 x 368mm
Tiefe = 150mm
Fronthöhe = 403mm
Frontbreite = 368mm
Rohrgröße = 300mm
Besondere Merkmale = Fernsteuerung

Funkgesteuerte Sauglüfter, Fenster- oder Wandmontage. Ideal geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen in Wohngebäuden sowie für kommerzielle und industrielle Ab- oder Zuluftanwendungen Lieferung mit Gittern aus ABS-Kunststoff und einphasigem Motor, 230 V, 50 Hz, mit thermischem Überlastschutz Betrieb mit 2 Drehzahlen und rückwärts, Glimmlampenanzeige für Betrieb Natürliche Belüftungsposition 6 Positionen; 1 Lüfter gestoppt und Blende offen, 2 Lüfter gestoppt und Blende geschlossen, 3 Lüfter mit hoher Drehzahl als Sauglüfter mit geöffneter Blende, 4 Lüfter im Rückwärtsbetrieb mit hoher Drehzahl als Belüftung mit geöffneter Blende, 5 Lüfter mit niedriger Drehzahl als Sauglüfter mit geöffneter Blende, 6 Lüfter im Rückwärtsbetrieb mit niedriger Drehzahl als Belüftung mit geöffneter Blende Für die Wandmontage ist ein erweitertes Kabeleinziehsystem mit Gewinde erforderlich
Weitere Informationen:
Funktion:
Extraktion Insufflation
Luftdurchsatz:
1100 m³/h, 700m³/h
Geräuschpegel:
46dB(A)
Montage:
Wandmontage, Fenstermontage
Frontabmessungen:
403 x 368mm
Tiefe:
150mm
Fronthöhe:
403mm
Frontbreite:
368mm
Rohrgröße:
300mm
Besondere Merkmale:
Fernsteuerung
Weitere Suchbegriffe: 7335350, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, Abluftventilatoren, Soler&Palau, HV300RC, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Extractor Fans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 560,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 693,42*
€ 825,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 688,11*
€ 818,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 652,54*
€ 776,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 599,44*
€ 713,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 560,39*
€ 666,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05003474001
ab € 30,27*
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 74,52*
Zubehör
Soler + Palau
REB - 1 R
ab € 231,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.