Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soler&Palau HV Abzugsgebläse für Extraktion Insufflation 400m³/h, Abzug x 142mm, 43dB(A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7335344
Hersteller:
     Soler + Palau
Herst.-Nr.:
     HV-230 AE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abzugsgebläse
Lüftertyp = Abzug
Luftdurchsatz = 400 m³/h, 330m³/h
Geräuschpegel = 43dB(A)
Montage = Fenstermontage
Frontabmessungen = 325 x 300mm
Tiefe = 142mm
Fronthöhe = 325mm
Frontbreite = 300mm
Versorgungsspannung = 230 V ac
Serie = HV

Standard-Sauglüfter für Fenster- oder Wandmontage. Ideal geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen in Wohngebäuden sowie für kommerzielle und industrielle Ab- oder Zuluftanwendungen Lieferung mit Gittern aus ABS-Kunststoff und einphasigem Motor, 230 V, 50 Hz, mit thermischem Überlastschutz Blende, um das Einströmen von Luft und die Wärmeabfuhr zu verhindern, wenn die Abzugsanlage nicht läuft Betrieb mit konstanter Drehzahl Die Wandmontage erfordert einen erweiterten Gewindestangensatz, der separat bestellt werden muss.
Weitere Informationen:
Lüftertyp:
Abzug
Luftdurchsatz:
400 m³/h, 330m³/h
Geräuschpegel:
43dB(A)
Montage:
Fenstermontage
Frontabmessungen:
325 x 300mm
Tiefe:
142mm
Fronthöhe:
325mm
Frontbreite:
300mm
Versorgungsspannung:
230 V ac
Serie:
HV
Weitere Suchbegriffe: 7335344, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, Abluftventilatoren, Soler&Palau, HV230AE, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Extractor Fans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 280,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,42*
€ 419,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,17*
€ 416,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,46*
€ 406,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,81*
€ 374,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,71*
€ 334,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Soler + Palau
REB - 1 R
ab € 228,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.