Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns PWR263S-35, , AEC-Q200 Dickschicht SMD-Widerstand 470Ω ±1% / 35W ±100ppm/°C, TO-263 Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7332556
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PWR263S-35-4700F
EAN/GTIN:
     5059043736877
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
bourns leistungswiderstand
leistungswiderstand
Widerstand = 470Ω
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = TO-263
Toleranz = ±1%
Leistung = 35W
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Automobilstandard = AEC-Q200
Serie = PWR263S-35
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

AEC-Q200-zertifiziert. 35 W, 1 % Serie PWR263 (Gehäuse TO263). SMD-Leistungswiderstände der Serie PWR263S-35 von Bourns sind auf 35 W kontinuierliche Leistung in einem D ;sup>2 ;/sup>PAK-Gehäuse ausgelegt. Die Freiluft-Nennleistung des Bauelements beträgt 2,8 W. Der SMD-Leistungswiderstand der Serie PWR263S-35 wurde mit Dickschichtmaterial auf Aluminakeramik gefertigt und hält Spitzentemperaturen von 260°C beim Aufschmelzlöten stand. SMD-Leistungswiderstände vom Typ PWR263S-35 sind in einem breiten Widerstandsbereich erhältlich. Die Widerstände dieser Serie bieten Impulsstromfestigkeit und eine geringe Induktivität. Die Widerstände des Typs PWR263S-35 sind geeignet für die Strombegrenzung, für Stromfühler, Kondensatorentladung beim Laden von Batterien sowie in AC/DC-, DC/DC- und DC/AC-Wandlerschaltungen. D ;sup>2 ;/sup>PAK-Gehäuse Niedrige Induktivität Widerstand elektrisch von der Rückenplatte isoliert Hohe Nennleistung Kompatibel mit den Temperaturen beim bleifreien Aufschmelzlöten. Informationen zur Produktanwendung. Leistungswiderstände des Typs PWR263S-35 sind gemäß AEC-Q200 zugelassen und geeignet für den Einsatz in der Automobilindustrie. Weitere Einsatzgebiete sind unterbrechungsfreie Stromversorgungen, Stromversorgungen von Telekommunikationsanlagen, Schweißgeräte und Automatisierungssysteme. Weitere Anwendungsbereiche umfassen Luft- und Raumfahrt, Beleuchtungen sowie Systeme aus dem Eisenbahnsektor. Anwendungsbereich:. Netzteile Motorantriebe Prüfung und Messung Gleichrichter
Weitere Informationen:
Widerstand:
470Ω
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
TO-263
Toleranz:
±1%
Leistung:
35W
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Automobilstandard:
AEC-Q200
Serie:
PWR263S-35
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: 7332556, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Bourns, PWR263S354700F, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,45*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 244 08 D2 PAK
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.