| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7321206 Herst.-Nr.: UA78L08ACLPRE3 EAN/GTIN: 5059042777963 |
| |
|
| | |
| Reglertyp = Linearregler Anzahl der Ausgänge = 1 Line-Regulation = 175 mV Genauigkeit = ±5% Polarität = Positiv Gehäusegröße = TO-92 Pinanzahl = 3 Ausgangs-Typ = Fest Abmessungen = 5.21 x 4.19 x 5.34mm Betriebstemperatur max. = +125 °C Breite = 4.19mm
Lineare Spannungsregler Serie μA78, Texas Instruments. Das μA78 Familien von Texas Instruments sind lineare Spannungsregler, die eine Reihe von festen Ausgangsspannungen von 2,6 V bis 15 V bieten. Die Positiv-Spannungsregler mit drei Anschlussklemmen bieten eine thermische Überlastabschaltung und interne Strombegrenzung. Externe Komponenten sind nicht notwendig, obwohl es möglich ist, die Spannung und den Strom mit externen Geräten anzupassen. Der TI positive Linearregler IC erzeugt einen Ausgangsstrom von 1,5 A für die μA78 Serie; 0,1 A für die μA78L -Version und μA78M bietet 0,5 A Ausgangsstrom. Er wird bei einer Vielzahl von Anwendungen einschließlich "On-Card"-Regelungen eingesetzt, wodurch Probleme nicht auftreten, die bei Einpunktregelung entstehen, auch geeignet für Telekommunikation, Computer und Anwendungen bei tragbaren Geräten.. Ausgangsstrom: 1,5 A ( μA78xx ); 0,1 A ( μA78Lxx ) und 0,5 A ( μA78Mxx ) Interner thermischer Überlastschutz, interne Kurzschluss-Strombegrenzung Ausgangstransistor Ausgleich Sicherheitsbereich Hohe Verlustleistung Weitere Informationen: | | Reglertyp: | Linearregler | Anzahl der Ausgänge: | 1 | Line-Regulation: | 175 mV | Genauigkeit: | ±5% | Polarität: | Positiv | Gehäusegröße: | TO-92 | Pinanzahl: | 3 | Ausgangs-Typ: | Fest | Abmessungen: | 5.21 x 4.19 x 5.34mm | Betriebstemperatur max.: | +125 °C | Breite: | 4.19mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7321206, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Texas Instruments, UA78L08ACLPRE3, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators |
| | |
| |