| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7313066 Herst.-Nr.: 1534238-1 EAN/GTIN: 5059040589797 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 21 Anzahl der Reihen = 3 Montagetyp = Durchsteckmontage Serie = AMP MCP LEAVYSEAL Anschlussart = Löten Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Gekapselte TE Konnektivität MCP 2.8 Leiterplatten-Stiftleisten. Gekapselte MCP 2.8 Leiterplatten-Stiftleisten aus schwarzem PBT-GF20. Diese MCP 2.8 Leiterplatten-Stiftleisten in Steckerausführung haben versilberte CuSn-Laschenkontakte. Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 21 | Anzahl der Reihen: | 3 | Montagetyp: | Durchsteckmontage | Serie: | AMP MCP LEAVYSEAL | Anschlussart: | Löten | Kontaktmaterial: | Kupferlegierung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, te connectivity stiftleiste, kfz steckverbinder, stiftleiste 21polig, 7313066, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, KFZ-Steckverbinder, TE Connectivity, 15342381, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connectors |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | Frei Haus | ab € 31,30* | € 41,40* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 30,39* | € 42,61* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 29,59* | € 45,61* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 46,57* | € 68,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|