Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7313044
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2-962349-1
EAN/GTIN:
     5059040601390
Suchbegriffe:
KFZ Steckverbinder
Steckergehäuse
te connectivity steckergehäuse
steckergehäuse
Anzahl der Kontakte = 6
Gender = Stecker
Anzahl der Reihen = 2
Montagetyp = Tafelmontage
Serie = Timer
Farbe = Grau
Höhe = 26.6mm
Breite = 22.3mm
Gehäusematerial = PBT

Steckverbindergehäuse Junior Timer von TE Connectivity. Steckverbindergehäuse-Serie mit Stecker- und Steckdosenausführung von Junior Timer.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
6
Gender:
Stecker
Anzahl der Reihen:
2
Montagetyp:
Tafelmontage
Serie:
Timer
Farbe:
Grau
Höhe:
26.6mm
Breite:
22.3mm
Gehäusematerial:
PBT
Weitere Suchbegriffe: 7313044, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, KFZ-Steckverbinder, TE Connectivity, 29623491, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connectors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
40
20
Frei Haus
ab € 1,31*
€ 1,94*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 1,11*
€ 2,02*
3
€ 4,00*
ab € 1,00*
€ 2,05*
1 Tag
1310
1
€ 14,99*
ab € 0,596*
€ 2,09*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 10,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.