| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7293603 Herst.-Nr.: RK09K1130081 EAN/GTIN: 5059041863902 |
| |
|
| | |
| Potenziometer Typ = Drehbar Widerstand max. = 10kΩ Anzahl der Ausbrüche = 1 Windungszahl = 1 Leistung = 0.05W Widerstandselement = Linear Montageart = Frontplattenmontage, Durchsteckmontage Anschlussart = Pin Schaftlänge = 20mm Schaftdurchmesser = 6 mm Betätigungselementtyp = Gerändelt
Für den senkrechten Typ wird die in der Überschrift angezeigte Wellenlänge von der Leiterplattenoberfläche bis zur Wellenspitze gemessen, beim waagrechten Typ wird die Wellenlänge von der Befestigungslötstelle bis zum Ende der Welle gemessen, das Datenblatt enthält Abmessungen. 9 mm isolierte Snap-In-Welle-Potenziometer der Serie RK09K/RK09D. Die Potenziometer der Serie RK09K und RK09D von Alps verfügen über praktische Snap-in-Montage und eine isolierte Welle. Diese kompakten Potenziometer sind ideal für die Entwicklung von Sätzen mit hoher Dichte und sind erhältlich in vertikaler oder horizontaler Montagerichtung. Die Serien RK09K und RK09D werden üblicherweise in Audioanwendungen eingesetzt. Eigenschaften und Vorteile:. Eigenschaften und Vorteile: Kompaktes Potenziometer, 9,8 mm breit, ideal für Designs mit hoher Bauteildichte Senkrechte und horizontale Montage Gesamter Drehwinkel 280° (RK09K) und 300° (RK09D) Flach, mit Knopf und mit Treiberachse Weitere Informationen: | | Potenziometer Typ: | Drehbar | Widerstand max.: | 10kΩ | Anzahl der Ausbrüche: | 1 | Windungszahl: | 1 | Leistung: | 0.05W | Widerstandselement: | Linear | Montageart: | Frontplattenmontage, Durchsteckmontage | Anschlussart: | Pin | Schaftlänge: | 20mm | Schaftdurchmesser: | 6 mm | Betätigungselementtyp: | Gerändelt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7293603, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Alps Alpine, RK09K1130081, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers |
| | |
| |