Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alps Alpine RK09K THT Dreh Potentiometer 10kΩ ±20% / 0.05W , Schaft-Ø 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Alps Alpine RK09K THT Dreh Potentiometer 10kΩ ±20% / 0.05W , Schaft-Ø 6 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7293600
Hersteller:
     Alps Alpine
Herst.-Nr.:
     RK09K1130AP5
EAN/GTIN:
     5059041011907
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
potentiometer
Potenziometer Typ = Drehbar
Widerstand max. = 10kΩ
Anzahl der Ausbrüche = 1
Windungszahl = 1
Leistung = 0.05W
Widerstandselement = Linear
Montageart = Durchsteckmontage
Anschlussart = Pin
Schaftlänge = 15mm
Schaftdurchmesser = 6 mm
Serie = RK09K

Für den senkrechten Typ wird die in der Überschrift angezeigte Wellenlänge von der Leiterplattenoberfläche bis zur Wellenspitze gemessen, beim waagrechten Typ wird die Wellenlänge von der Befestigungslötstelle bis zum Ende der Welle gemessen, das Datenblatt enthält Abmessungen. 9 mm isolierte Snap-In-Welle-Potenziometer der Serie RK09K/RK09D. Die Potenziometer der Serie RK09K und RK09D von Alps verfügen über praktische Snap-in-Montage und eine isolierte Welle. Diese kompakten Potenziometer sind ideal für die Entwicklung von Sätzen mit hoher Dichte und sind erhältlich in vertikaler oder horizontaler Montagerichtung. Die Serien RK09K und RK09D werden üblicherweise in Audioanwendungen eingesetzt. Eigenschaften und Vorteile:. Eigenschaften und Vorteile: Kompaktes Potenziometer, 9,8 mm breit, ideal für Designs mit hoher Bauteildichte Senkrechte und horizontale Montage Gesamter Drehwinkel 280° (RK09K) und 300° (RK09D) Flach, mit Knopf und mit Treiberachse
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Drehbar
Widerstand max.:
10kΩ
Anzahl der Ausbrüche:
1
Windungszahl:
1
Leistung:
0.05W
Widerstandselement:
Linear
Montageart:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Pin
Schaftlänge:
15mm
Schaftdurchmesser:
6 mm
Serie:
RK09K
Weitere Suchbegriffe: 7293600, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Alps Alpine, RK09K1130AP5, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,61*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sifam
SP211 006 BLACK
ab € 31,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.