Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alps Alpine RK09L THT Dreh Potentiometer 50kΩ ±20% / 0.05W / 2 Ausbrüche, Schaft-Ø 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Alps Alpine RK09L THT Dreh Potentiometer 50kΩ ±20% / 0.05W / 2 Ausbrüche, Schaft-Ø 6 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7293436
Hersteller:
     Alps Alpine
Herst.-Nr.:
     RK09L12B0A31
EAN/GTIN:
     5059041859936
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
potentiometer
Potenziometer Typ = Drehbar
Widerstand max. = 50kΩ
Anzahl der Ausbrüche = 2
Windungszahl = 1
Leistung = 0.05W
Widerstandselement = Logarithmisch
Montageart = Durchsteckmontage
Anschlussart = Pin
Schaftlänge = 15mm
Schaftdurchmesser = 6 mm
Serie = RK09L

M9-Sechskantmutter und flache Unterlegscheibe. Logarithmische Potenziometer. 9-mm-Snap-In-Metallachse. Typen als Einfach- und Zweifacheinheit für verschiedene Steuerungen Horizontal und vertikal Flache Achse Anwendungen in Heimaudioanlagen und Haushaltsgeräten Logarithmische Potenziometer
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Drehbar
Widerstand max.:
50kΩ
Anzahl der Ausbrüche:
2
Windungszahl:
1
Leistung:
0.05W
Widerstandselement:
Logarithmisch
Montageart:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Pin
Schaftlänge:
15mm
Schaftdurchmesser:
6 mm
Serie:
RK09L
Weitere Suchbegriffe: 7293436, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Alps Alpine, RK09L12B0A31, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sifam
SP211 006 BLACK
ab € 31,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.