Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alps Alpine RK09L THT Dreh Potentiometer 100kΩ ±20% / 0.05W / 2 Ausbrüche, Schaft-Ø 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Alps Alpine RK09L THT Dreh Potentiometer 100kΩ ±20% / 0.05W / 2 Ausbrüche, Schaft-Ø 6 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7293432
Hersteller:
     Alps Alpine
Herst.-Nr.:
     RK09L1220A1B
EAN/GTIN:
     5059041286480
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
potentiometer
Potenziometer Typ = Drehbar
Widerstand max. = 100kΩ
Anzahl der Ausbrüche = 2
Windungszahl = 1
Leistung = 0.05W
Widerstandselement = Linear
Montageart = Frontplattenmontage, Durchsteckmontage
Anschlussart = Pin
Schaftlänge = 15mm
Schaftdurchmesser = 6 mm
Serie = RK09L

M9-Sechskantmutter und flache Unterlegscheibe. Logarithmische Potenziometer. 9-mm-Snap-In-Metallachse. Typen als Einfach- und Zweifacheinheit für verschiedene Steuerungen Horizontal und vertikal Flache Achse Anwendungen in Heimaudioanlagen und Haushaltsgeräten Logarithmische Potenziometer
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Drehbar
Widerstand max.:
100kΩ
Anzahl der Ausbrüche:
2
Windungszahl:
1
Leistung:
0.05W
Widerstandselement:
Linear
Montageart:
Frontplattenmontage, Durchsteckmontage
Anschlussart:
Pin
Schaftlänge:
15mm
Schaftdurchmesser:
6 mm
Serie:
RK09L
Weitere Suchbegriffe: 7293432, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Alps Alpine, RK09L1220A1B, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,02*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sifam
SP211 006 BLACK
ab € 31,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.