Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Micro Crystal 32.768kHz Quarz, Oberflächenmontage, ±10ppm, 12.5pF, B. 1.5mm, H. 0.65mm, L. 3.2mm, SMD, 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7293265
Hersteller:
     Micro Crystal
Herst.-Nr.:
     CM7V-T1A 32.768kHz 12.5pF +/-10ppm TA QC
EAN/GTIN:
     5059045920939
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Standard Frequenz = 32.768kHz
Montageart = Oberflächenmontage
Belastungskapazität = 12.5pF
Gehäusetyp = SMD
Pinanzahl = 2
Länge = 3.2mm
Breite = 1.5mm
Höhe = 0.65mm
Abmessungen = 3.2 x 1.5 x 0.65mm
Frequenz-Toleranz = ±10ppm
Reihenwiderstand = 70kΩ
Betriebstemperatur max. = 85°C

CM7V-T1A
Weitere Informationen:
Standard Frequenz:
32.768kHz
Montageart:
Oberflächenmontage
Belastungskapazität:
12.5pF
Gehäusetyp:
SMD
Pinanzahl:
2
Länge:
3.2mm
Breite:
1.5mm
Höhe:
0.65mm
Abmessungen:
3.2 x 1.5 x 0.65mm
Frequenz-Toleranz:
±10ppm
Reihenwiderstand:
70kΩ
Betriebstemperatur max.:
85°C
Weitere Suchbegriffe: 7293265, Passive Bauelemente, Quarze, Oszillatoren und Resonatoren, Schwingquarz, Micro Crystal, CM7VT1A32768kHz125pF+10ppmTAQC, Passive Components, Crystals, Oscillators & Resonators, Crystal Units
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,726* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,96*
€ 7,0924
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,56*
€ 6,6164
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,46*
€ 6,4974
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,80*
€ 5,712
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,58*
€ 5,4502
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,52*
€ 5,3788
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,63*
€ 4,3197
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1442326
ab € 10,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.