Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Rundschlinge Violett, 50mm x 4m, 1t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Rundschlinge Violett, 50mm x 4m, 1t
RS PRO Rundschlinge Violett, 50mm x 4m, 1t
Artikel-Nr.:
     108EL-7293050
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7293050
EAN/GTIN:
     5056112101253
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
kranschlinge lila
rundschlinge
Schlingen-Typ = Rund
Gerade Zugkraft = 1t
Tragfähigkeit 3-Bein = 1400kg
Tragfähigkeit 4-Bein = 1000kg
Tragfähigkeit Schnürgang = 800kg
Länge = 4m
Breite = 50mm
Farbe = Violett
Endanschluss = Endlos

RS Pro Lila 2 m Libla Hebeschlinge rund, 1 tHaben Sie eine schwere Last, die Sie anheben müssen? Diese 2 Meter langen Hebeschlingen von RS Pro bieten eine ausgezeichnete Verschleißfestigkeit und stoßdämpfende Eigenschaften. Sie bestehen aus hochfestem Polyester und sind leichter als Kettenschlaufen und haben eine weitaus geringere Wahrscheinlichkeit, Ihre wertvolle Ladung zu beschädigen. Diese Schlingen sind nach Belastbarkeit farbcodiert. Dieser ist violett, d. H. Er kann gerade Zuglasten von bis zu zwei Tonnen tragen. Die sichere Arbeitslast mit zwei Beinen beträgt 1400 kg. Da sie aus Polyester bestehen, sind diese Hebeschlingen beständig gegen Öl, Fett und die meisten Säuren und können ihre Festigkeit in Wasser halten. Sie erfüllen die europäische Sicherheitsnorm EN 1492-1 für Textilschlaufen und wurden strengen Qualitätskontrollen für Haltbarkeit und Konsistenz unterzogen. Hubschlingen eignen sich gut für Baustellen und Lagerhäuser, wo sie Objekte sicher über Hebezeug oder Kran manövrieren können.Eigenschaften und Vorteile• Violette Hubschlinge • Round sling • Polyester material • Straight pull load of 1 tonne • 2-Beinsichere Arbeitslast von 1400 kg • 4-Beinsichere Arbeitslast von 1000 kg • Sichere Arbeitslast mit einer Drossel von 800 kg • Length of 2 m • Width of 50 mm • Endless end fittings • Meets EN 1492-1 European safety standard for textile slingsRS PRO.Mit unserer Eigenmarke RS PRO bieten wir Ihnen eine Vielzahl von hochwertigen, preiswerten Produkten für mehr Wahlmöglichkeiten. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident
Weitere Informationen:
Schlingen-Typ:
Rund
Gerade Zugkraft:
1t
Tragfähigkeit 3-Bein:
1400kg
Tragfähigkeit 4-Bein:
1000kg
Tragfähigkeit Schnürgang:
800kg
Länge:
4m
Breite:
50mm
Farbe:
Violett
Endanschluss:
Endlos
Weitere Suchbegriffe: rundschlinge 800kg, 7293050, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Material-Hebe- und Ladegeräte, Hubschlingen, RS PRO, 08A0040, Access, Storage & Material Handling, Material Lifting & Loading Equipment, Lifting Slings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,32*
€ 47,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.