Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Hebeband, Gurtband Braun, 180mm x 6m, 6t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7293041
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7293041
EAN/GTIN:
     5056112101239
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenband
Schlingen-Typ = Gurtband
Gerade Zugkraft = 6t
Tragfähigkeit 3-Bein = 8400kg
Tragfähigkeit 4-Bein = 6000kg
Tragfähigkeit Schnürgang = 4.8t
Länge = 6m
Breite = 180mm
Farbe = Braun
Endanschluss = Öse zu Öse – Flachösen

Flache Gewebeschlingen. Diese Polyester-Gewebeschlingen von RS Pro dienen zum sicheren Tragen schwerer Lasten. Sie sind eine extrem beliebte Wahl aufgrund ihres geringen Gewichts, ihrer Zähigkeit und ihrer Flexibilität, die Stöße bei dem Beladen verhindert. Die große Tragfläche hilft dabei, die gehobene Last vor Kratzern und Dellen zu schützen. Eigenschaften und Vorteile. Fest, flexibel und leicht Polyesterkonstruktion Leichter als Ketten und weniger Schäden umliegender Ausrüstung Leichte Überprüfung auf Schäden Stoßdämpfend Hohe Abriebfestigkeit Gewebeschlinge endet in Beckett-Ösen. Typische Anwendungen:. Warenumschlag Bootshandhabung Bauart Forstarbeiten. Häufig gestellte Fragen. Vorteile von flache Gewebeschlingen?. Gewebeschlingen bieten eine Reihe von Vorteilen im Vergleich zu anderen Schlingentypen. Beispielsweise sind sie leichter, was sie einfacher zu handhaben und zu transportieren macht. Die Tatsache, dass sie eine leichte Alternative sind, heißt jedoch nicht, dass sie nicht schwere Lasten tragen können. Da die Schlinge aus einem weicheren Material besteht, wird eine Beschädigung der Last ausgeschlossen. Gewebeschlingen lassen nicht mit der Zeit nach, da sie weder korrodieren noch rosten. Aufgrund der Eigenschaften von Polyester sind Gewebeschlingen stoßfest.
Weitere Informationen:
Schlingen-Typ:
Gurtband
Gerade Zugkraft:
6t
Tragfähigkeit 3-Bein:
8400kg
Tragfähigkeit 4-Bein:
6000kg
Tragfähigkeit Schnürgang:
4.8t
Länge:
6m
Breite:
180mm
Farbe:
Braun
Endanschluss:
Öse zu Öse – Flachösen
Weitere Suchbegriffe: Schlaufenhebeband, hebeband 6m, hebeband, rs pro hebeband, 7293041, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Material-Hebe- und Ladegeräte, Hubschlingen, RS PRO, 08B0320, Access, Storage & Material Handling, Material Lifting & Loading Equipment, Lifting Slings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,38*
€ 193,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,53*
€ 192,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,71*
€ 182,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,26*
€ 169,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,36*
€ 150,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.