Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Rundschlinge Gelb, 60mm x 2.5m, 3t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Rundschlinge Gelb, 60mm x 2.5m, 3t
Artikel-Nr.:
     108EL-7292990
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7292990
EAN/GTIN:
     5056112101109
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge gelb
rundschlinge
Schlingen-Typ = Rund
Gerade Zugkraft = 3t
Tragfähigkeit 3-Bein = 4200kg
Tragfähigkeit 4-Bein = 3000kg
Tragfähigkeit Schnürgang = 2400kg
Länge = 2.5m
Breite = 60mm
Farbe = Gelb
Endanschluss = Endlos

RS PRO V6
Weitere Informationen:
Schlingen-Typ:
Rund
Gerade Zugkraft:
3t
Tragfähigkeit 3-Bein:
4200kg
Tragfähigkeit 4-Bein:
3000kg
Tragfähigkeit Schnürgang:
2400kg
Länge:
2.5m
Breite:
60mm
Farbe:
Gelb
Endanschluss:
Endlos
Weitere Suchbegriffe: 7292990, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Material-Hebe- und Ladegeräte, Hubschlingen, RS PRO, 08A0210, Access, Storage & Material Handling, Material Lifting & Loading Equipment, Lifting Slings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,24*
€ 90,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,36*
€ 89,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,03*
€ 86,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,31*
€ 80,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,49*
€ 68,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.