Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Interquip 12MHz Quarz, Oberflächenmontage, ±30ppm, 12pF, B. 3.2mm, H. 1.2mm, L. 5mm, SMD, 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7288241
Hersteller:
     InterQuip
Herst.-Nr.:
     5RDA12000123TF80Q3
EAN/GTIN:
     5059045924326
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter 12mhz
quarz halbleiter
Standard Frequenz = 12MHz
Montageart = Oberflächenmontage
Belastungskapazität = 12pF
Gehäusetyp = SMD
Pinanzahl = 2
Länge = 5mm
Breite = 3.2mm
Höhe = 1.2mm
Abmessungen = 5 x 3.2 x 1.2mm
Frequenz-Toleranz = ±30ppm
Frequenz-Stabilität = ±30ppm
Reihenwiderstand = 80Ω
Betriebstemperatur max. = 70°C

SMAQ-5032A
Weitere Informationen:
Standard Frequenz:
12MHz
Montageart:
Oberflächenmontage
Belastungskapazität:
12pF
Gehäusetyp:
SMD
Pinanzahl:
2
Länge:
5mm
Breite:
3.2mm
Höhe:
1.2mm
Abmessungen:
5 x 3.2 x 1.2mm
Frequenz-Toleranz:
±30ppm
Frequenz-Stabilität:
±30ppm
Reihenwiderstand:
80Ω
Betriebstemperatur max.:
70°C
Weitere Suchbegriffe: 7288241, Passive Bauelemente, Quarze, Oszillatoren und Resonatoren, Schwingquarz, Interquip, 5RDA12000123TF80Q3, Passive Components, Crystals, Oscillators & Resonators, Crystal Units
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,478* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,53*
€ 4,2007
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,48*
€ 4,1412
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,39*
€ 4,0341
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,34*
€ 3,9746
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,03*
€ 3,6057
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,39*
€ 2,8441
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.