Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Interquip 16.384MHz Quarz, Oberflächenmontage, ±30ppm, 12pF, B. 3.5mm, H. 1.2mm, L. 6mm, SMD, 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7288159
Hersteller:
     InterQuip
Herst.-Nr.:
     5QDA16384123TF50Q3
EAN/GTIN:
     5059045919629
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter 16mhz
quarz halbleiter
Standard Frequenz = 16.384MHz
Montageart = Oberflächenmontage
Belastungskapazität = 12pF
Gehäusetyp = SMD
Pinanzahl = 2
Länge = 6mm
Breite = 3.5mm
Höhe = 1.2mm
Abmessungen = 6 x 3.5 x 1.2mm
Frequenz-Toleranz = ±30ppm
Frequenz-Stabilität = ±30ppm
Reihenwiderstand = 50Ω
Betriebstemperatur max. = 70°C

SMAQ-6035A
Weitere Informationen:
Standard Frequenz:
16.384MHz
Montageart:
Oberflächenmontage
Belastungskapazität:
12pF
Gehäusetyp:
SMD
Pinanzahl:
2
Länge:
6mm
Breite:
3.5mm
Höhe:
1.2mm
Abmessungen:
6 x 3.5 x 1.2mm
Frequenz-Toleranz:
±30ppm
Frequenz-Stabilität:
±30ppm
Reihenwiderstand:
50Ω
Betriebstemperatur max.:
70°C
Weitere Suchbegriffe: 7288159, Passive Bauelemente, Quarze, Oszillatoren und Resonatoren, Schwingquarz, Interquip, 5QDA16384123TF50Q3, Passive Components, Crystals, Oscillators & Resonators, Crystal Units
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,008* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,04*
€ 10,7576
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,84*
€ 10,5196
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,53*
€ 10,1507
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,79*
€ 9,2701
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,21*
€ 8,5799
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,83*
€ 8,1277
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,59*
€ 7,8421
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 6,28*
€ 7,4732
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 6,09*
€ 7,2471
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,04*
€ 5,9976
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.