Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parker 2-fach Hydraulisches Kugelventil, Serie KH, Stahl phosphatiert G 1/4Zoll, max. 500bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-727799
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     KH1/4CFX
EAN/GTIN:
     5059041911733
Suchbegriffe:
Hebelkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Serie = KH
Anzahl der Anschlüsse = 2-fach
Anschluss-Gewinde = G1/4
Gehäusematerial = Stahl phosphatiert
Dichtungsmaterial = Nitrilkautschuk, POM (Kugelabdichtung)
Betriebsdruck max. = 500bar
Standardgewinde = G
Gewindegröße = 1/4Zoll
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +100°C

2-Wege-Kugelventile. Parker 2-Wege-Kugelventile zum Unterbrechen oder zur Erleichterung des Materialflusses. Die Ventile können mit einer Verriegelung ausgestattet werden, um unbefugtes Öffnen und Schließen zu unterbinden und die Sicherheit des Systems sicherzustellen. Eigenschaften und Vorteile. Einfache Abdichtung, einfacher Betrieb Gleich bleibende Qualität Stahl Hoher Korrosionsschutz Stammdichtung aus Nitril, Kugelsitz aus Delrin®. Informationen zur Produktanwendung. Geeignet für den Einsatz mit erdölbasierten Hydraulikflüssigkeiten, Schmiermitteln, Heizöl und Luft in den meisten hydraulischen Anwendungen. Landwirtschaft Mobile Hydraulik Luft- und Gaskompressoren Offshore und Schiffbau Baumaschinen Eisenbahnindustrie Hubwagen Erdgas
Weitere Informationen:
Serie:
KH
Anzahl der Anschlüsse:
2-fach
Anschluss-Gewinde:
G1/4
Gehäusematerial:
Stahl phosphatiert
Dichtungsmaterial:
Nitrilkautschuk, POM (Kugelabdichtung)
Betriebsdruck max.:
500bar
Standardgewinde:
G
Gewindegröße:
1/4Zoll
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Weitere Suchbegriffe: Wasserkugelhahn, parker kugelhahn, heizungskugelhahn, kugelhahn pn500, 727799, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulik Ventile und Verteiler, Hydraulik-Kugelventile, Parker, KH14CFX, Pneumatics & Hydraulics, Hydraulic Valves & Manifolds, Hydraulic Ball Valves
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 4,90*
ab € 18,79*
€ 27,38*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 20,16*
€ 27,79*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4075446
ab € 38,10*
Zubehör
RS Pro
1837904
ab € 148,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.