Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M SCOTCH 313 Paketband, BOPP-Folie, transparent, Stärke 0.07mm, 50mm x 100m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7271280
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     313
EAN/GTIN:
     5060641271448
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Packband
Trägermaterial = BOPP-Folie
Breite = 50mm
Länge = 100m
Stärke = 0.07mm
Farbe = transparent
Dispenser Typ = Manuell
Reißdehnung = 125%
Modellnummer = SCOTCH 313
Serie = 313

313 Scotch Paketband
Weitere Informationen:
Trägermaterial:
BOPP-Folie
Breite:
50mm
Länge:
100m
Stärke:
0.07mm
Farbe:
transparent
Dispenser Typ:
Manuell
Reißdehnung:
125%
Modellnummer:
SCOTCH 313
Serie:
313
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband 50 mm x 100 m, dichtband scotch, dichtband, 7271280, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Paketbänder, 3M, 313, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Packing Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 15 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.