| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7270697 Herst.-Nr.: ECA1VHG472 EAN/GTIN: 5059039678945 |
| |
|
| | |
| Kapazität = 4700µF Spannung = 35V dc Montageart = Radial, Durchsteckmontage Technologie = Aluminium-Elektrolyt Abmessungen = 18 (Dia.) x 35.5mm Höhe = 35.5mm Betriebstemperatur min. = -55°C Durchmesser = 18mm Betriebstemperatur max. = +105°C Lebensdauer = 2000h Toleranz = ±20%
Serie NHG. Panasonic-NHG-Elektrolytkondensatoren des Typs A bieten eine Lebensdauer von 1000 bis 2000 Stunden bei +105 °C (abhängig von der Gehäusegröße). Diese radialen Kondensatoren bieten eine kompakte Lösung im Vergleich zur NHE-Serie. Radialer Anschluss Hohe Zuverlässigkeit Lange Lebensdauer Geringe Impedanz Hoher Brummstrom. Anwendungen. Panasonic-Elektrolytkondensatoren der Serie NHG, Typ A, sind aufgrund ihrer hohen Zuverlässigkeit ideal für den Einsatz in Industriemessgeräten. Weitere Informationen: | | Kapazität: | 4700µF | Spannung: | 35V dc | Montageart: | Radial, Durchsteckmontage | Technologie: | Aluminium-Elektrolyt | Abmessungen: | 18 (Dia.) x 35.5mm | Höhe: | 35.5mm | Betriebstemperatur min.: | -55°C | Durchmesser: | 18mm | Betriebstemperatur max.: | +105°C | Lebensdauer: | 2000h | Toleranz: | ±20% |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Elektrolyt Kondensator THT, Elektrolytkondensator THT, Panasonic Elko, Radial Kondensator, elko 4700uf 35v, becherelko, alu elko panasonic, 7270697, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Panasonic, ECA1VHG472, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 1,66* | € 3,71* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 1,86* | € 3,72* | | | | | 2 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 1,49* | € 3,99* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 2,05* | € 4,03* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 1,65* | € 4,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|