| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7268919 Herst.-Nr.: 1-1718485-1 EAN/GTIN: 5059040598485 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 36 Gender = Buchse Serie = MCP
TE Connectivity Gehäuse (Träger), nicht abgedichtet, für MCP 1.5K Einsätze. 36-polige, nicht abgedichtete Gehäuse oder Träger für 2 x 9-polige und 1 x 18-polige MCP 1.5K Buchseneinsätze aus PBT/ASA-GF 30 mit verschiedenen Codieroptionen (siehe Tabelle). Für 9-poligen Buchseneinsatz siehe Best.-Nr. ; 726-8953 726-8953. Für 18-poligen Buchseneinsatz siehe Best.-Nr. ; 726-8950 726-8950 . Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 36 | Gender: | Buchse | Serie: | MCP |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7268919, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, KFZ-Steckverbinder, TE Connectivity, 117184851, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connectors |
| | |
| |