Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity AMPSEAL 16 Automotive, Kfz-Steckverbinder Gehäuse, Buchse, 4-polig, Rot / 2-reihig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity AMPSEAL 16 Automotive, Kfz-Steckverbinder Gehäuse, Buchse, 4-polig, Rot / 2-reihig
Artikel-Nr.:
     108EL-7266822
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     776524-1
EAN/GTIN:
     5059040586833
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
KFZ Steckverbinder
Steckergehäuse
te connectivity polzahl 4 buchsenge...
Typ = Kfz-Steckverbindergehäuse
Gender = Buchse
Anzahl der Reihen = 2
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = AMPSEAL 16
Farbe = Rot
Höhe = 26.8mm
Breite = 25.33mm
Tiefe = 39.95mm

AMPSEAL 16 von TE Connectivity, Steckdosengehäuse mit Kabeldichtung in verringertem Durchmesser. Ampseal 16 Buchsengehäuse für Stiftkontakte mit integrierter Primärverriegelungsverstärkung und CPA für sichere Verriegelung. Diese AMPSEAL 16-Kfz-Steckverbinder haben eine Farbcodierung und physische Codierung, um falsches Stecken zu verhindern. Diese umgebungsgekapselten Kabel-Kabel- und Kabel-Gerät-Steckverbinder sind in 2-, 3-, 4-, 6-, 8- und 12-poliger Ausführung erhältlich. Die Serie AMPSEAL 16 bietet Kunden sowohl männliche als auch weibliche Komponenten und umfasst entweder thermoplastisches oder glasfaserverstärktes PBT-Gehäusematerial. Diese Produkte haben eine Kabelmontageausführung, wobei die Steckverbinder als Crimp-Anschlussmethode dienen. Dies erleichtert den Kunden die Bedienung und verbessert die Qualität. Eigenschaften und Vorteile Anzahl der Kontakte: 2, 3, 4, 6, 8 und 12 Abgangswinkel des Kabels: 180° Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis +125 °C. Rastermaß 4,5 mm Strom: Bis zu 13 Ampere Häufig gestellte Fragen Für welche Fahrzeuge ist diese Komponente ausgelegt? Das Steckverbindersystem AMPSEAL 16 ist für Offroad-, Schwerlast-Industrie-, Freizeit- und landwirtschaftliche Anwendungen konzipiert. Diese Kabel-Kabel- und Kabel-Gerät-Steckverbinderleitung wurde entwickelt, um die strengen Anforderungen einer Branche zu erfüllen, die höchste Leistungsstandards erfordert.
Weitere Informationen:
Typ:
Kfz-Steckverbindergehäuse
Gender:
Buchse
Anzahl der Reihen:
2
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
AMPSEAL 16
Farbe:
Rot
Höhe:
26.8mm
Breite:
25.33mm
Tiefe:
39.95mm
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, te connectivity steckergehäuse, 7266822, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, KFZ-Steckverbinder, TE Connectivity, 7765241, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connectors
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 1,64*
€ 3,83*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,49*
€ 4,36*
1 Tag
1344
€ 5,95*
ab € 2,44*
€ 4,85*
€ 5,90*
ab € 1,98*
€ 5,71*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
776536-1
ab € 1,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.