Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 8 bit DAC MCP4801-E/MS, MSOP, 8-Pin, Interface Seriell (SPI)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip 8 bit DAC MCP4801-E/MS, MSOP, 8-Pin, Interface Seriell (SPI)
Artikel-Nr.:
     108EL-7263918
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP4801-E/MS
EAN/GTIN:
     5059040229037
Suchbegriffe:
D-A Converter
D-A Konverter
D/A-Wandler
d-a converter
Architektur = Widerstandsnetzwerk
Auflösung = 8 bit
Skalierungsfehler = ±2%FSR
Integrale Nichtlinearität = 1LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle = 1
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = MSOP
Pinanzahl = 8
Rücksetzzeit max. = 4.5µs
Digital Interface Typ = Seriell (SPI)
Ausgangspolarität = Bipolar
Referenzspannung = Intern
Stromversorgungs-Typ = Single
Betriebstemperatur min. = -40 °C

8-Bit-D/A-Wandler der Serie MCP4801/4802
Weitere Informationen:
Architektur:
Widerstandsnetzwerk
Auflösung:
8 bit
Skalierungsfehler:
±2%FSR
Integrale Nichtlinearität:
1LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle:
1
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
MSOP
Pinanzahl:
8
Rücksetzzeit max.:
4.5µs
Digital Interface Typ:
Seriell (SPI)
Ausgangspolarität:
Bipolar
Referenzspannung:
Intern
Stromversorgungs-Typ:
Single
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Weitere Suchbegriffe: 7263918, Halbleiter, Datenwandler, Microchip, MCP4801EMS, Semiconductors, Data Converters, Digital to Analogue Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,30*
€ 12,257
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,21*
€ 12,1499
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,80*
€ 11,662
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,11*
€ 10,8409
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,50*
€ 10,115
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,67*
€ 7,9373
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.