Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 10 Bit DAC MCP4812-E/P, Dual PDIP, 8-Pin, Interface Seriell (SPI)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip 10 Bit DAC MCP4812-E/P, Dual PDIP, 8-Pin, Interface Seriell (SPI)
Artikel-Nr.:
     108EL-7263898
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP4812-E/P
EAN/GTIN:
     5059040228962
Suchbegriffe:
D-A Converter
D-A Konverter
D/A-Wandler
d-a converter
Architektur = Widerstandsnetzwerk
Auflösung = 10 Bit
Skalierungsfehler = ±2%FSR
Integrale Nichtlinearität = 3.5LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle = 2
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 8
Rücksetzzeit max. = 4.5µs
Digital Interface Typ = Seriell (SPI)
Ausgangspolarität = Bipolar
Referenzspannung = Intern
Stromversorgungs-Typ = Single
Betriebstemperatur min. = -40 °C

10-Bit-D/A-Wandler der Serie MCP4811/4812
Weitere Informationen:
Architektur:
Widerstandsnetzwerk
Auflösung:
10 Bit
Skalierungsfehler:
±2%FSR
Integrale Nichtlinearität:
3.5LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle:
2
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Pinanzahl:
8
Rücksetzzeit max.:
4.5µs
Digital Interface Typ:
Seriell (SPI)
Ausgangspolarität:
Bipolar
Referenzspannung:
Intern
Stromversorgungs-Typ:
Single
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Weitere Suchbegriffe: 7263898, Halbleiter, Datenwandler, Microchip, MCP4812EP, Semiconductors, Data Converters, Digital to Analogue Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,13* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,47*
€ 10,0793
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,06*
€ 8,4014
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,67*
€ 7,9373
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 6,18*
€ 7,3542
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,93*
€ 7,0567
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,36*
€ 6,3784
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,26*
€ 5,0694
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.