Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 10 Bit DAC MCP4912-E/ST, Dual TSSOP, 14-Pin, Interface Seriell (SPI)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7263891
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP4912-E/ST
EAN/GTIN:
     5059040228818
Suchbegriffe:
D-A Converter
D-A Konverter
D/A-Wandler
d-a converter
Architektur = Widerstandsnetzwerk
Auflösung = 10 Bit
Skalierungsfehler = -1%FSR
Integrale Nichtlinearität = 3.5LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle = 2
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 14
Rücksetzzeit max. = 4.5µs
Digital Interface Typ = Seriell (SPI)
Ausgangspolarität = Unipolar
Referenzspannung = Extern
Versorgungsspannung einzeln typ. = 2,7 bis 5,5 V
Abmessungen = 5.1 x 4.5 x 1.05mm

10-Bit-D/A-Wandler der Serie MCP4911/4912
Weitere Informationen:
Architektur:
Widerstandsnetzwerk
Auflösung:
10 Bit
Skalierungsfehler:
-1%FSR
Integrale Nichtlinearität:
3.5LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle:
2
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
14
Rücksetzzeit max.:
4.5µs
Digital Interface Typ:
Seriell (SPI)
Ausgangspolarität:
Unipolar
Referenzspannung:
Extern
Versorgungsspannung einzeln typ.:
2,7 bis 5,5 V
Abmessungen:
5.1 x 4.5 x 1.05mm
Weitere Suchbegriffe: 7263891, Halbleiter, Datenwandler, Microchip, MCP4912EST, Semiconductors, Data Converters, Digital to Analogue Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,875* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,80*
€ 8,092
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,74*
€ 6,8306
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,62*
€ 6,6878
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 5,39*
€ 6,4141
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,96*
€ 5,9024
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,71*
€ 5,6049
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,75*
€ 4,4625
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.