Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 10 Bit DAC MCP4911-E/P, PDIP, 8-Pin, Interface Seriell (SPI)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip 10 Bit DAC MCP4911-E/P, PDIP, 8-Pin, Interface Seriell (SPI)
Artikel-Nr.:
     108EL-7263882
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP4911-E/P
EAN/GTIN:
     5059040227286
Suchbegriffe:
D-A Converter
D-A Konverter
D/A-Wandler
d-a converter
Architektur = Widerstandsnetzwerk
Auflösung = 10 Bit
Skalierungsfehler = 1%FSR
Integrale Nichtlinearität = 3.5LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle = 1
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 8
Rücksetzzeit max. = 4.5µs
Digital Interface Typ = Seriell (SPI)
Ausgangspolarität = Bipolar
Referenzspannung = Extern
Versorgungsspannung einzeln typ. = 2,7 bis 5,5 V
Abmessungen = 10.16 x 7.11 x 4.95mm

10-Bit-D/A-Wandler der Serie MCP4911/4912
Weitere Informationen:
Architektur:
Widerstandsnetzwerk
Auflösung:
10 Bit
Skalierungsfehler:
1%FSR
Integrale Nichtlinearität:
3.5LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle:
1
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Pinanzahl:
8
Rücksetzzeit max.:
4.5µs
Digital Interface Typ:
Seriell (SPI)
Ausgangspolarität:
Bipolar
Referenzspannung:
Extern
Versorgungsspannung einzeln typ.:
2,7 bis 5,5 V
Abmessungen:
10.16 x 7.11 x 4.95mm
Weitere Suchbegriffe: 7263882, Halbleiter, Datenwandler, Microchip, MCP4911EP, Semiconductors, Data Converters, Digital to Analogue Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,736* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,58*
€ 16,1602
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,50*
€ 16,065
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,37*
€ 14,7203
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,61*
€ 13,8159
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,91*
€ 12,9829
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,68*
€ 10,3292
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.