Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet CIM24 Zähler Mechanisch 5-stellig, Impulse, 115 Vac, 99999


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7263150
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     99776922
EAN/GTIN:
     5059040024892
Suchbegriffe:
Impulszähler
impulszähler crouzet
impulszähler
Versorgungsspannung = 115 Vac
Zählmodus = Impulse
Anzeigentyp = Mechanisch
Eingangstyp = Spannung
Verbindungstyp = Schraubbefestigung
Reset-Typ = Manuell
Anzahl der Stellen = 5
Montagetyp = Tafelmontage
Ziffernhöhe = 4 mm
Anzeigebereich = 99999
Betriebstemperatur max. = +60°C

CE. Frontplattenmontage Serie CIM 24 x 48. 5 oder 6 Ziffern mit einer Ziffernhöhe von 4 mm Mit und ohne manuelle Rückstellung Weiße Ziffern auf schwarzem Hintergrund
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
115 Vac
Zählmodus:
Impulse
Anzeigentyp:
Mechanisch
Eingangstyp:
Spannung
Verbindungstyp:
Schraubbefestigung
Reset-Typ:
Manuell
Anzahl der Stellen:
5
Montagetyp:
Tafelmontage
Ziffernhöhe:
4 mm
Anzeigebereich:
99999
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Weitere Suchbegriffe: 7263150, Automation, Prozessautomation, Zähler, Crouzet, 99776922, Automation & Control Gear, Process Control, Counters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,25*
€ 152,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,30*
€ 150,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,99*
€ 136,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,58*
€ 119,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 95,00*
€ 113,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 91,69*
€ 109,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,29*
€ 99,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.