Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet CIM24 Zähler Mechanisch 6-stellig, Impulse, 24 Vdc, 999999


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7263144
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     99776907
EAN/GTIN:
     5059040024700
Suchbegriffe:
Impulszähler
Industrierelais
Summierzähler
industrierelais 24v
Versorgungsspannung = 24 Vdc
Zählmodus = Impulse
Anzeigentyp = Mechanisch
Eingangstyp = Spannung
Verbindungstyp = Schraubbefestigung
Reset-Typ = Keine Rückstellung
Anzahl der Stellen = 6
Montagetyp = Tafelmontage
Ziffernhöhe = 4 mm
Anzeigebereich = 999999
Messbereich = 999999

CE. Frontplattenmontage Serie CIM 24 x 48. 5 oder 6 Ziffern mit einer Ziffernhöhe von 4 mm Mit und ohne manuelle Rückstellung Weiße Ziffern auf schwarzem Hintergrund
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 Vdc
Zählmodus:
Impulse
Anzeigentyp:
Mechanisch
Eingangstyp:
Spannung
Verbindungstyp:
Schraubbefestigung
Reset-Typ:
Keine Rückstellung
Anzahl der Stellen:
6
Montagetyp:
Tafelmontage
Ziffernhöhe:
4 mm
Anzeigebereich:
999999
Messbereich:
999999
Weitere Suchbegriffe: industrierelais, impulszähler crouzet, 7263144, Automation, Prozessautomation, Zähler, Crouzet, 99776907, Automation & Control Gear, Process Control, Counters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 62,43*
€ 83,24*
€ 5,90*
ab € 65,79*
€ 85,17*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,24*
€ 99,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,78*
€ 98,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,49*
€ 95,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,36*
€ 86,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,43*
€ 74,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.