Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubycon TXW, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 100μF ±20% / 450V dc, Ø 18mm x 35mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7260754
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     450TXW100MEFC18X35
EAN/GTIN:
     5059041856874
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 100µF
Spannung = 450V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 18 (Dia.) x 35mm
Höhe = 35mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Durchmesser = 18mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 7.5mm
Serie = TXW

Serie TXW
Weitere Informationen:
Kapazität:
100µF
Spannung:
450V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
18 (Dia.) x 35mm
Höhe:
35mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Durchmesser:
18mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
7.5mm
Serie:
TXW
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 100uf 450v, alu elko, alu elko 450vdc, 7260754, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Rubycon, 450TXW100MEFC18X35, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7112166
ab € 8,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.