Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP Mikrocontroller LPC24 ARM7TDMI-S 16bit SMD 512 KB TFBGA 180-Pin 72MHz 4 kB, 98 kB RAM USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7257809
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     LPC2458FET180,551
EAN/GTIN:
     5059041863179
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
16 bit mikrocontroller
mikrocontroller
nxp mikrocontroller
Familie = LPC24
Gehäusegröße = TFBGA
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 180
Gerätekern = ARM7TDMI-S
Datenbus-Breite = 16 bit, 32bit
Programmspeicher-Größe = 512 KB
Grenzfrequenz = 72MHz
RAM Speicher-Größe = 4 kB, 98 kB
USB-Kanäle = 1 x Device, 1 x OHCI, 1 x OTG
Anzahl der PWM-Einheiten = 1
Anzahl der SPI-Kanäle = 3
USART-Kanäle = 0
Anzahl der PCI Kanäle = 0

Mikrocontrollerfamilie ARM7, NXP. Eine Serie von NXP-Mikrocontrollern basierend auf einer 16/32-Bit ARM7TDMI-S CPU mit Echtzeit-Emulation und Embedded Trace Support, die einen Einsatz des Mikrocontrollers mit 32 kB, 64 kB, 128 kB, 256 kB und 512 kB integrierten Hochgeschwindigkeits-FLASH-Speichern ermöglichen. Eine 128-Bit breite Speicherschnittstelle und eine einzigartige Accelerator-Architektur ermöglichen eine 32-Bit Ausführung bei maximaler Taktfrequenz. Hohe Integration und niedriger Energieverbrauch Große Auswahl an seriellen Kommunikationsschnittstellen und integrierten SRAM-Optionen Der alternative 16-Bit-Thumb-Modus verringert den Codeumfang um mehr als 30 % bei minimaler Leistungsbeeinträchtigung 32-Bit Zeitgeber, PWM-Kanäle und bis zu 47 GPIO-Leitungen Ideal für industrielle Steuerungen und medizinische Systeme
Weitere Informationen:
Familie:
LPC24
Gehäusegröße:
TFBGA
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
180
Gerätekern:
ARM7TDMI-S
Datenbus-Breite:
16 bit, 32bit
Programmspeicher-Größe:
512 KB
Grenzfrequenz:
72MHz
RAM Speicher-Größe:
4 kB, 98 kB
USB-Kanäle:
1 x Device, 1 x OHCI, 1 x OTG
Anzahl der PWM-Einheiten:
1
Anzahl der SPI-Kanäle:
3
USART-Kanäle:
0
Anzahl der PCI Kanäle:
0
Weitere Suchbegriffe: 7257809, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, NXP, LPC2458FET180,551, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 9 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 47 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 95 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
TBU-CA065-100-WH
ab € 8,03*
Zubehör
Epcos
B82787C0104H002
ab € 0,41*
Zubehör
Epcos
B82787C0513H002
ab € 0,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.