Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirose DH Sub-D Steckverbinder Buchse , 27-polig / Raster 1mm, Kabelmontage Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Hirose DH Sub-D Steckverbinder Buchse , 27-polig / Raster 1mm, Kabelmontage Lötanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-7255443
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     DH40-27S
EAN/GTIN:
     5059043856544
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder buchse gerade
d-sub steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 27
Gender = Buchse
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Kabelmontage
Raster = 1mm
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 500mA
Gehäusematerial = PA
Betriebsspannung = 125 V ac
Länge = 19.8mm
Breite = 15.7mm
Tiefe = 9.55mm
Kontaktbeschichtung = Gold
Betriebstemperatur min. = -25°C

Steckereinheit Serie DH. Diese Steckverbinder der Serie DH von Hirose sind Schnittstellen-Stecker mit kontrollierter Impedanz für die Hochgeschwindigkeitsübertragung. Sie verfügen über Lötkontakte und haben eine kompakte Bauweise mit 1 mm Kontaktabstand. Eigenschaften und Vorteile. Nennstrom: 0,5 A Nennspannung: 125 V ac Betriebstemperaturbereich: –25 bis +85°C 1000 Steckzyklen
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
27
Gender:
Buchse
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Kabelmontage
Raster:
1mm
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
500mA
Gehäusematerial:
PA
Betriebsspannung:
125 V ac
Länge:
19.8mm
Breite:
15.7mm
Tiefe:
9.55mm
Kontaktbeschichtung:
Gold
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder buchse, 7255443, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, Hirose, DH4027S, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,90*
ab € 6,58*
€ 8,36*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 8,02*
€ 16,17*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 75 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 400 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.