Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Mikrocontroller STM8L STM8 8bit SMD 4 KB TSSOP 20-Pin 16MHz 1,5 kB RAM


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics Mikrocontroller STM8L STM8 8bit SMD 4 KB TSSOP 20-Pin 16MHz 1,5 kB RAM
Artikel-Nr.:
     108EL-7249839
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM8L101F2P6
EAN/GTIN:
     5059042759471
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
mikrocontroller
Familie = STM8L
Gehäusegröße = TSSOP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 20
Gerätekern = STM8
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 4 KB
Grenzfrequenz = 16MHz
RAM Speicher-Größe = 1,5 kB
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 2 x 16 bit
Anzahl der SPI-Kanäle = 1
Versorgungsspannnung typ. = 1,65 → 3,6 V
Programmspeicher-Typ = Flash

Sparsame 8- Bit-Mikrocontroller der Serie STM8L, STMicroelectronics. Der STM8L basiert auf dem 8-Bit STM8-Kern. Äußerst niedriger Energieverbrauch im niedrigsten Leistungsmodus von 0,35 μA STM8L101: Niedrigster Leistungsmodus 0,35 μA, dynamischer Laufmodus 150 μA/MHz STM8L151/152: Niedrigster Leistungsmodus 0,4 μA, dynamischer Laufmodus 192 μA/MHz
Weitere Informationen:
Familie:
STM8L
Gehäusegröße:
TSSOP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
20
Gerätekern:
STM8
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
4 KB
Grenzfrequenz:
16MHz
RAM Speicher-Größe:
1,5 kB
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
2 x 16 bit
Anzahl der SPI-Kanäle:
1
Versorgungsspannnung typ.:
1,65 → 3,6 V
Programmspeicher-Typ:
Flash
Weitere Suchbegriffe: 7249839, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, STMicroelectronics, STM8L101F2P6, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,41*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,705* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,46*
€ 5,3074
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,79*
€ 4,5101
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,66*
€ 4,3554
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,60*
€ 4,284
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,52*
€ 2,9988
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,41*
€ 2,8679
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 2,13*
€ 2,5347
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,71*
€ 2,0349
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,41*
€ 1,6779
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.