Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scame Leistungssteckverbinder Buchse Rot 3P + N + E, 415 V / 16A, Kabelmontage IP66, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Scame Leistungssteckverbinder Buchse Rot 3P + N + E, 415 V / 16A, Kabelmontage IP66, IP67
Scame Leistungssteckverbinder Buchse Rot 3P + N + E, 415 V / 16A, Kabelmontage IP66, IP67
Artikel-Nr.:
     108EL-7249224
Hersteller:
     Scame
Herst.-Nr.:
     318.1647
EAN/GTIN:
     5056112098621
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
leistungsstecker
Nennstrom = 16A
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt-Format = 3P + N + E
Betriebsspannung = 415 V
Montagetyp = Kabelmontage
Gender = Buchse
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Schrauben
Schutzart = IP66, IP67
Kabelquerschnitt = 2.5mm²
Betriebstemperatur min. = -25°C

EN 60309-1, EN 60309-2. Die industriellen 16 A-Buchsen haben eine zusätzliche Sicherheitsvorrichtung wie bei Haushaltssteckdosen, d. h. mittels eines passenden Verschlusses wird der Eingang der Buchsenkontakthülsen geschlossen und ein versehentlicher oder freiwilliger Kontakt von stromführenden Teilen der Buchse mit dünnen Objekten, wie zum Beispiel Schraubendreher oder Drähte, verhindert. ;BoldScam Industriesteckverbinder ;für Wandmontage /fett>. Die bewährte Marke Scame bietet eine Reihe hochwertiger, kabelmontierter, freier Buchsensteckverbinder. Diese Steckverbinder werden nach Industriestandard hergestellt und sind einfach zu montieren und eine fantastische industrielle Steckerlösung für die Versorgung von Werkzeugen und Maschinen mit einer Reihe von verschiedenen Spannungsanforderungen. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Entspricht den neuesten Anforderungen britischer und europäischer Normen. ;/li> ;li>Kabelverschraubungsdesign sorgt für externe Klemmung ;/li> ;li>Verriegelbares Schutzfenster an allen Varianten zur Erhöhung der Sicherheit ;/li> ;li>Schraubanschlussklemmen nehmen Leiter bis zu 2,5 mm__LW_AT__2 für 16 A, 6 mm__LW_AT__2 für 32 A, 16 mm__LW_AT__2 für 63 A und 50 mm__LW_AT__2 für 125 A auf ;/li> ;li>Schutzart IP67 und IP66 ;/li> ;li>Rote, blaue und gelbe Farben in dieser Serie von Netzsteckverbindern ;/li> ;li>Nennspannungen von 110 V, 230 V und 415 V werden in dieser Serie angeboten ;/li> ;li>Alle in der Serie angebotenen Modelle sind äußerst zuverlässig und Ausgezeichnete Qualität ;/li> ;li>Halogenfrei ;/li> ;/ul>. Anwendungen. Diese industriellen Steckverbinder werden häufig in einer Reihe von Anwendungen eingesetzt Anwendungen wie z. B. ;ul> ;li>Versorgung von Maschinen auf Baustellen ;/li> ;li>Holzbearbeitungsmaschinen ;/li> ;li>Wartungswerkstätten in der Leichtindustrie ;/li> ;li>Versorgung von Beleuchtungsanlagen in der Sport- und Unterhaltungsindustrie ;/li> ;/ul>. Was ist die Schutzart IP66 und IP67?. Schutzart IP66 bietet Schutz vor dem Eindringen von Staub sowie Schutz vor Hochdruckwasserstrahlen aus jeder Richtung. Schutzart IP67 bietet Schutz vor dem Eindringen von Staub und Eintauchen zwischen 15 cm und 1 Meter Tiefe.
Weitere Informationen:
Nennstrom:
16A
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt-Format:
3P + N + E
Betriebsspannung:
415 V
Montagetyp:
Kabelmontage
Gender:
Buchse
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Schrauben
Schutzart:
IP66, IP67
Kabelquerschnitt:
2.5mm²
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: 7249224, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, Industrie-Leistungssteckverbinder, Scame, 3181647, Connectors, Mains & DC Power Connectors, Industrial Power Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Scame
218.1637
ab € 21,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.