Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legris 7870 Pneumatik Softstart-Ventil, G1/4 Stecker / Ausgang 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-724655
Hersteller:
     Legris
Herst.-Nr.:
     7870 08 13
EAN/GTIN:
     5059041960953
Suchbegriffe:
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
Durchflussregler
Versorgungseingang = G1/4 Stecker
Serie = 7870
Betriebsdruck max. = 10bar
Typ = Steuerventil
Ausgang Rohrgröße = 8мм
Betriebsdruck min. = 1bar
Versorgungseingang Gewindeanschluss = Stecker
Versorgungseingang Standardgewinde = G
Versorgungseingang Gewindegröße = 1/4Zoll

Steuerventil. Diese werden am Versorgungsanschluss eines Steuerventils oder der gemeinsamen Versorgungsleitung einer Reihe von Steuerventilen montiert und steuern nur Geräte hinter diesem Punkt. Die Funktion wird durch eine schwarze Kennzeichnungsscheibe angezeigt.
Weitere Informationen:
Versorgungseingang:
G1/4 Stecker
Serie:
7870
Betriebsdruck max.:
10bar
Typ:
Steuerventil
Ausgang Rohrgröße:
8мм
Betriebsdruck min.:
1bar
Versorgungseingang Gewindeanschluss:
Stecker
Versorgungseingang Standardgewinde:
G
Versorgungseingang Gewindegröße:
1/4Zoll
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 62,87*
€ 79,34*
Lager 108
Frei Haus
ab € 77,67*
€ 100,13*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,13*
€ 119,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,26*
€ 118,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,76*
€ 112,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,48*
€ 107,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,67*
€ 92,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.