Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanna Instruments PP pH-Analyse Elektrode, Leitfähigkeit, pH, Temperatur, 0 bis +60 °C, 0 bis 12 pH, DIN, Mat. Gel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Hanna Instruments PP pH-Analyse Elektrode, Leitfähigkeit, pH, Temperatur, 0 bis +60 °C, 0 bis 12 pH, DIN, Mat. Gel
Artikel-Nr.:
     108EL-7243683
Hersteller:
     Hanna Instruments
Herst.-Nr.:
     HI 1285-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatz-pH-Elektrode
pH-Elektrode
ph-Halbzelle
ph-elektrode hanna
Messbereich = 0 bis +60 °C, 0 bis 12 pH
Elektrodentyp = Leitfähigkeit, pH
Material = Gel
Prüfsonden Typ = PP
Funktionen = Leitfähigkeit, pH, Temperatur
Schnittstellentyp = DIN

HI-1285- 5 pH/EC/TDS-Tastkopf. Ersatz-pH/EC-Elektrode mit Mehrfachanschluss mit Temperatursensor. Referenzabzweig: einfach, Ag/AgCl Abzweigtyp: Stoff Elektrolyt: Gel Maximaldruck: 0,1 bar Spitzenform: kugelförmig (Ø 8,0 mm) Temperatursensor: ja Verstärkte Elektrode: ja Werkstoff des Elektrodengehäuses: Polypropylen Kabellänge und Typ: 1 m langes Kabel Steckverbindertyp: DIN Für den Einsatz mit: HI-9811-5, HI-9812-5, HI-9813-5
Weitere Informationen:
Messbereich:
0 bis +60 °C, 0 bis 12 pH
Elektrodentyp:
Leitfähigkeit, pH
Material:
Gel
Prüfsonden Typ:
PP
Funktionen:
Leitfähigkeit, pH, Temperatur
Schnittstellentyp:
DIN
Weitere Suchbegriffe: ph-elektrode, 7243683, Mess- und Prüftechnik, Umwelt-Test- und Messgeräte, pH-Elektroden, Hanna Instruments, HI12855, Test & Measurement, Environmental Test & Measurement, pH Probes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 140,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,06*
€ 216,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,80*
€ 213,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,75*
€ 199,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,21*
€ 179,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,75*
€ 167,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansell
92600070
ab € 11,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.