Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata LQW18A_00 Drosselspule, 10 nH 650mA, 0603 (1608M) Gehäuse 1.6mm / ±2%, 6GHz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7242898
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LQW18AN10NG00D
EAN/GTIN:
     5059043858982
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Induktivität = 10 nH
Gleichstrom max. = 650mA
Gehäuse-Form = 0603 (1608M)
Länge = 1.6mm
Tiefe = 0.8mm
Höhe = 0.8mm
Abmessungen = 1.6 x 0.8 x 0.8mm
Toleranz = ±2%
Gleichstromwiderstand max. = 110mΩ
Serie = LQW18A_00
Resonanzfrequenz max. = 6GHz
Betriebstemperatur max. = +125°C

Murata Drahtinduktivitäten der Serie 0603 LQW18AN. Überlegene hochwertige Drahtinduktivitäten für VHF- und UHF-Anwendungen. Hohe Resonanzfrequenz. Enge Induktionswerttoleranz. Modelle mit dem Suffix "10D" verfügen über niedrigere DC-Widerstandswerte. Anwendungen : Hochfrequenzschaltungen für drahtlose Telekommunikationsgeräte: Bluetooth, GSM, WLAN.
Weitere Informationen:
Induktivität:
10 nH
Gleichstrom max.:
650mA
Gehäuse-Form:
0603 (1608M)
Länge:
1.6mm
Tiefe:
0.8mm
Höhe:
0.8mm
Abmessungen:
1.6 x 0.8 x 0.8mm
Toleranz:
±2%
Gleichstromwiderstand max.:
110mΩ
Serie:
LQW18A_00
Resonanzfrequenz max.:
6GHz
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: 7242898, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Murata, LQW18AN10NG00D, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,41*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,041* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,75*
€ 2,0825
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,87*
€ 1,0353
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,68*
€ 0,8092
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,50*
€ 0,595
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.