Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg RKMWV 4-225 konfektioniertes Sensorkabel 4-adrig, Buchse gewinkelt / offenes Ende, Länge 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7242674
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     28382 RKMWV 4-225/2 M
EAN/GTIN:
     4020841438974
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Serie = RKMWV 4-225
Aderzahl = 4
Länge = 2m
Steckverbinder 1 = M8
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Kodierung = A
Schirmung = Ungeschirmt
Nennstrom = 4 A
Schutzart = IP67, IP69K
Betriebstemperatur max. = +90°C

3 pole cord sets are coloured (1-3) brown, blue and black, 4 pole cord sets (1-4) brown, white, blue and black. M8 Connector, RKMWV Series, 90 Degree Actuator - Sensor Cord set. M8-Steckverbinder der Serie RKMWV sind 3- oder 4-polige Industriestandard-Buchsen mit Sicherungsmutter und 90-Grad-Bauweise. Die Kabelsätze sind in einer Reihe von Längen und Kabelmaterialien erhältlich, um für eine Vielzahl von Steckverbinderanwendungen und -umgebungen zu passen. M8-Betätigungselement Serie RKMWV – Die Sensorsteckverbinder sind besonders geeignet für den Anschluss von optoelektronischen Sensoren oder Sicherheitsschaltern, die typischerweise an Sicherheitstüren, Sicherheitssystemen oder Verteilerkästen zu finden sind, und besitzen ein offenes Kabelende, das eine hohe Flexibilität bei der Verdrahtung gewährleistet. ; 724-2661 724-2661 ist 3-polig, ; 724-2677 724-2677 ist 4-polig, ; 724-2674 724-2674 ist 4-polig und ; 724-2670 724-2670 ist 3-polig. Steckverbindergehäuse-Material: TPU Schutzart IP67/69K, wenn verbunden O-Ring-Material: FKM, Rändelmutter aus CuZn, vernickelt Kontaktwerkstoff CuZn, vorvernickelt, 0,8 μm vergoldet Temperaturbereich: -40 → +90 °C
Weitere Informationen:
Serie:
RKMWV 4-225
Aderzahl:
4
Länge:
2m
Steckverbinder 1:
M8
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Kodierung:
A
Schirmung:
Ungeschirmt
Nennstrom:
4 A
Schutzart:
IP67, IP69K
Betriebstemperatur max.:
+90°C
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, as-i leitung 2m, as-i kabel, kabel für sicherheitsschalter 3-polig, 7242674, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Lumberg Automation, 28382RKMWV42252M, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 7,12*
€ 10,58*
1
€ 5,90*
ab € 6,68*
€ 12,75*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 8,86*
€ 12,80*
10
Frei Haus
ab € 10,50*
€ 13,24*
1 Tag
53
1
€ 5,95*
ab € 9,18*
€ 15,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.