Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deutsch PFL Leiterplatten-Gehäuse, 135 x 118 x 36mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7242551
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     EEC-325X4B-E016
EAN/GTIN:
     5059041876469
Suchbegriffe:
Leiterplattengehäuse
Abmessungen Innen = 135 x 118 x 36mm
Länge Innen = 133 mm
Breite Innen = 118 mm
Höhe Innen = 36 mm
Serie = PFL

Geeignete Steckverbinderschnittstelle der Serie DTM13 siehe ; 724-2560 724-2560 und Serie. Deutsch Leiterplattengehäuse Serie DTM. Deutsch-Gehäuse sind für den Schutz von Stromkreisen geeignet, die über die Steckverbinder der DTM-Serie verbunden sind. Diese Gehäuse nehmen eine Einrast-Stiftleiste der Serie DTM13 auf. Das Gehäuse verfügt über einen Durchsteck-Montageflansch auf jeder Seite sowie eine optionale Belüftung. Ideal für elektronische Steuergeräte, Multiplex-Systeme usw.
Weitere Informationen:
Abmessungen Innen:
135 x 118 x 36mm
Länge Innen:
133 mm
Breite Innen:
118 mm
Höhe Innen:
36 mm
Serie:
PFL
Weitere Suchbegriffe: 7242551, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Leiterplatten-Gehäuse, Deutsch, EEC325X4BE016, Enclosures & Server Racks, Enclosures, PCB Mounting Enclosures
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.