Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Stac64 Automotive, Kfz-Steckverbinder, , Stecker, 10-polig, Grau / 2-reihig, 30A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7241419
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     34696-0101
EAN/GTIN:
     5059039354986
Suchbegriffe:
KFZ Steckverbinder
Stiftleiste
molex stiftleiste 10polig
kfz steckverbinder
Typ = Kfz-Steckverbinder
Gender = Stecker
Anzahl der Reihen = 2
Nennstrom = 30A
Montagetyp = Durchsteckmontage
Serie = Stac64
Farbe = Grau
Höhe = 22.05mm
Breite = 34.04mm
Tiefe = 31.89mm
Betriebstemperatur max. = +100°C

Einfache stapelbare rechtwinklige Hybrid-Stiftleisten Stac64™ – Serie 34696. Stapelbare Hybrid-rechtwinklige STAC64-Stiftleisten mit einem Schacht mit Leiterplattenausrichtungsstiften, Leiterplattenabstandshaltern und vormontiertem, linearem Mylar-PC-Anschlussstreifen. Die Gehäuse dieser stapelbaren rechtwinkligen Hybrid-Stiftleisten bestehen aus Hochtemperaturthermoplast, das der Infrarot- und wellenfreien Lötverarbeitung gemäß der Molex-Spezifikation ES-4000-5013 standhält. Die modulare Bauweise des Gehäuses umfasst Schwalbenschwanzformteile, die es ermöglichen, die Stiftleisten in großen Baugruppen zusammenzustapeln. Diese rechtwinkligen Hybrid-Stiftleisten der Serie Stac64 TM passen zur Hybrid-Buchsenbaugruppe der Serie 31372. Typische Anwendungen für diese stapelbaren gestapelten rechtwinkligen Hybrid-Stiftleisten Stac64 sind Kraftfahrzeuge, d. H Innenbeleuchtung, Radios und Instrumententafeln sowie Transport außerhalb der Automobilindustrie, wie z. B. elektronische Module für den Innen- und Karosseriebau.
Weitere Informationen:
Typ:
Kfz-Steckverbinder
Gender:
Stecker
Anzahl der Reihen:
2
Nennstrom:
30A
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Serie:
Stac64
Farbe:
Grau
Höhe:
22.05mm
Breite:
34.04mm
Tiefe:
31.89mm
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Weitere Suchbegriffe: kfz steckverbinder 10polig, 7241419, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, KFZ-Steckverbinder, Molex, 346960101, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.