Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Stac64 Automotive, Kfz-Steckverbinder, , Stecker, 12-polig, Schwarz / 2-reihig, 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7241384
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     34690-0120
EAN/GTIN:
     5059039355594
Suchbegriffe:
KFZ Steckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
Typ = Kfz-Steckverbinder
Gender = Stecker
Anzahl der Reihen = 2
Nennstrom = 10A
Montagetyp = Durchsteckmontage
Serie = Stac64
Farbe = Schwarz
Höhe = 15.86mm
Breite = 23.88mm
Tiefe = 28.05mm
Seriennummer = 34690°C

Stac64™ einfache stapelbare senkrechte Stiftleisten – Serie 34690. Einfache stapelbare senkrechte Stac64™-Stiftleisten mit Leiterplatten-Ausrichtstiften und Leiterplatten-Abstandshaltern. Die Gehäuse dieser stapelbaren senkrechten Stiftleisten bestehen aus hochtemperaturbeständigem Thermoplast, das Infrarotlicht und wellenfreien Lötverfahren gemäß der Molex-Spezifikation ES-4000-5013 standhält. Die modulare Ausführung des Gehäuses umfasst Schwalbenschwanz-Formteile, durch die die Stiftleisten zu großen Baugruppen zusammengesteckt werden können. Diese senkrechten Stac64™-Stiftleisten passen für die Buchseneinheiten der Serie 31372, Best.-Nr. 724-1472 (typisch). Typische Anwendungen für diese stapelbaren senkrechten Stac64™-Stiftleisten sind Kraftfahrzeuge, d. h. Innenraumbeleuchtung, Radios und Instrumententafeln sowie anderweitige Transportanwendungen wie elektronische Steuergeräte für Innenraum und Karosserie.
Weitere Informationen:
Typ:
Kfz-Steckverbinder
Gender:
Stecker
Anzahl der Reihen:
2
Nennstrom:
10A
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Serie:
Stac64
Farbe:
Schwarz
Höhe:
15.86mm
Breite:
23.88mm
Tiefe:
28.05mm
Seriennummer:
34690°C
Weitere Suchbegriffe: kfz steckverbinder 12 polig, kfz steckverbinder, molex stiftleiste, 7241384, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, KFZ-Steckverbinder, Molex, 346900120, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 0,91*
€ 1,46*
3
€ 5,90*
ab € 0,77*
€ 1,85*
1 Tag
1553
1
€ 14,99*
ab € 0,996*
€ 2,91*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.