Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata BLM18HG, 0603 (1608M), 100mA, 1.6 x 0.8 x 0.8mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7241368
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM18HG102SN1D
EAN/GTIN:
     5059043152875
Suchbegriffe:
Ferritperlen
Gehäusetyp = 0603 (1608M)
Impedanz bei 100 MHz = 1000Ω
Impedanz bei 1 GHz = 1000Ω
Nennstrom = 100mA
Typ = SMD-Ferritperlen
Abmessungen = 1.6 x 0.8 x 0.8mm
Länge = 1.6mm
Tiefe = 0.8mm
Gleichstromwiderstand max. = 1.6Ω
Serie = BLM18HG

SMD 0603 Ferritfilter – Serie BLM18EG/GG/HB/HD/HE/HG/HK. Ferritperlen der Serie BLM von Murata benötigen keinen Erdanschluss und sind ideal für den Einsatz in Stromkreisen mit instabilen Erdungsleitungen. Ausgezeichnete Wärmebeständigkeit beim Löten wird durch die Nickelsperrschicht-Struktur der externen Elektroden bereitgestellt. Diese Ferritperlen sind so konzipiert, dass sie ähnlich wie Widerstände bei Rauschfrequenzen arbeiten, wobei sie Signalformen unverzerrt lassen und die Wahrscheinlichkeit von Resonanzen verringern. Diese Serie von Ferritperlen wurde für allgemeine Anwendungen entwickelt.
Weitere Informationen:
Gehäusetyp:
0603 (1608M)
Impedanz bei 100 MHz:
1000Ω
Impedanz bei 1 GHz:
1000Ω
Nennstrom:
100mA
Typ:
SMD-Ferritperlen
Abmessungen:
1.6 x 0.8 x 0.8mm
Länge:
1.6mm
Tiefe:
0.8mm
Gleichstromwiderstand max.:
1.6Ω
Serie:
BLM18HG
Weitere Suchbegriffe: 7241368, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Murata, BLM18HG102SN1D, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Beads
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,29*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0516* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,45*
€ 4,1055
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,30*
€ 3,927
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,51*
€ 2,9869
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 2,16*
€ 2,5704
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,01*
€ 2,3919
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,96*
€ 2,3324
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,64*
€ 1,9516
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,29*
€ 1,5351
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.