Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Easy-On, SMD FPC-Steckverbinder, Buchse, 14-polig / 1-reihig, Raster 0.5mm Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Molex Easy-On, SMD FPC-Steckverbinder, Buchse, 14-polig / 1-reihig, Raster 0.5mm Lötanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-7241194
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     52559-1452
EAN/GTIN:
     5059039254880
Suchbegriffe:
FFC Steckverbinder
Foliensteckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Anzahl der Kontakte = 14
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Raster = 0.5mm
Montagetyp = SMD
Gender = Buchse
Anschlusstyp = ZIF-Kontakt vertikal
Gehäuseausrichtung = Gerade
Verriegelungsmechanismus = Ja
Nennstrom = 500mA
Betriebsspannung = 50 V ac/dc
Serie = Easy-On
Seriennummer = 52559
Anzahl der Reihen = 1
Anschlussart = Löten
Betriebstemperatur min. = -20°C

Molex Easy On 0,5 mm ZIF senkrechte SMD-FPC-Steckverbinder - Serie 52559. Easy On Serie 52559 ZIF (Zero Insertion Force) an vertikalen SMD-FPC-Steckverbinder mit 0,5 mm Rastermaß und einer platzsparenden Bauweise, weshalb sie ideal für den Einsatz in Anwendungen mit hoher Packungsdichte sind. Diese Easy On FPC Steckverbinder verfügen über ein Schiebeelement, das für eine sichere Verbindung zwischen dem FPC und den Steckverbinder-Anschlussklemmen sorgt. Die Steckverbinderkontakte sind auf einer Seite positioniert und so ausgelegt, dass sie sich mit dem Kabel bewegen können, wenn es nach oben oder unten gezogen wird. Diese Funktion trägt zu einer sicheren Kontakthaltekraft bei und stellt sicher, dass der elektrische Kontakt beibehalten wird. Lötösen (oder Krallen) am Boden der Steckverbinder sorgen für einen sicheren Halt auf der Leiterplatte und eine Zugentlastung für die Lötfahnenverbindungen. Eigenschaften und Vorteile. • Platzsparend • ZIF für wiederholte Zyklen bei minimalem Verschleiß • Schiebemechanismus zum einfachen Einführen und sicheren Anschließen des FPC • Bewegliche Kontakte für sicheren Halt der Kontakte • Lötösen für sicheren Halt auf der Leiterplatte und als Zugentlastung. Informationen zur Produktanwendung. Diese Easy On ZIF FPC-Steckverbinder eignen sich ideal für eine Vielzahl von Anwendungen in der Automobil-, Konsumgüter-, Datenkommunikations-, Medizin- und Mobilfunkindustrie. Anwendungsgebiete: Navigations- und Audioanwendungen in der Automobilindustrie, Digitalkameras, Sicherheitssysteme für zu Hause, Tablet- und Notebook-PCs, Patientenmonitore, GPS, Smartphones und Tablets.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
14
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Raster:
0.5mm
Montagetyp:
SMD
Gender:
Buchse
Anschlusstyp:
ZIF-Kontakt vertikal
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Verriegelungsmechanismus:
Ja
Nennstrom:
500mA
Betriebsspannung:
50 V ac/dc
Serie:
Easy-On
Seriennummer:
52559
Anzahl der Reihen:
1
Anschlussart:
Löten
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: leiterplattensteckverbinder, 7241194, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, FPC Steckverbinder, Molex, 525591452, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, FPC Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 0,949*
€ 1,206*
1
€ 6,90*
ab € 0,75*
€ 2,35*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 1,77*
€ 2,71*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 13,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
98266-0149
ab € 9,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.