Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Digitales Potenziometer Seriell-SPI 5kΩ 257-Position Linear 2-Kanal PDIP 14-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip Digitales Potenziometer Seriell-SPI 5kΩ 257-Position Linear 2-Kanal PDIP 14-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-7239741
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP4261-502E/P
EAN/GTIN:
     5059040224032
Suchbegriffe:
Digitalpotentiometer
digitales Potenziometer
Potentiometer
Potenziometer
Steuerschnittstelle = Seriell-SPI
Widerstandswert = 5kΩ
Anzahl der Positionen = 257
Taper-Typ = Linear
Speicher-Typ = Non-Volatile
Anzahl der Pots pro Gehäuse = 2
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 14
Stromversorgungs-Typ = Single
Versorgungsspannung einzeln typ. = 1,8–5,5 V
Abmessungen = 0.4 x 0.28 x 0.195Zoll
Höhe = 4.95mm
Betriebstemperatur max. = +125 °C

MCP414x/416x/424x/426x Digitale Potenziometer. Die Microchip-Einheiten der Serie MCP413x, MCP415x, MCP423x und MCP425x sind digitale Potenziometer mit einer SPI-Schnittstelle und EEPROM-Speicher. Ausgestattete mit der WiperLock-Technologie, die eine Methode zur "Verriegelung" der Schleiferkonfiguration bietet. Zum Entsperren ist ein Hochspannungs-Befehl erforderlich (>8,5 V), der die Einstellung während des normalen Betriebs schützt. Versionen mit 7-Bit (129 Schritte) und 8-Bit (257 Schritte) sind in verschiedenen R ;sub>AB ;/sub>-Widerstandsoptionen von 5 kΩ bis 100 kΩ erhältlich. Weitere Varianten bieten außerdem die Wahl zwischen Rheostat- und Potenziometer-Anschlussdichte, einfache und zweifache Widerstandsnetzwerkoptionen sind ebenfalls verfügbar. Merkmale. Schleiferbetrieb vom Nullpunkt bis Vollausschlag Niedriger Schleiferwiderstand: 75 Ω (typisch) Niedriger Temperaturkoeffizient: 50 ppm absolut (Rheostat), 15 ppm ratiometrisch (Potenziometer) (typisch) Automatisches Abrufen der gespeicherten Schleifereinstellung WiperLock-Technologie Serielle SPI-Schnittstelle Widerstandsnetzwerk-Klemmleistenunterbrecherfunktion Schutz vor Reset bei absinkender Spannung: 1,5 V (typisch) Inaktiver Strom an serieller Schnittstelle: 2,5 μA (typisch) Hochspannungstolerante Digitaleingänge: bis zu 12,5 V Unterstützt geteilte Schienenanwendungen Interner schwacher Pull-Up an allen digitalen Eingängen Großer Betriebsspannungsbereich: 1,8 V bis 5,5 V Betrieb mit großer Bandbreite (-3 dB): 2 MHz für eine 5,0 kΩ Einheit (typisch). Modellvarianten. Potenziometer-Schleiferkonfiguration: MCP4141, MCP4161, MCP4241, MCP4261 Rheostat-Schleiferkonfiguration: MCP4142, MCP4162, MCP4242, MCP4262 Einfaches Widerstandsnetzwerk: MCP4141, MCP4142, MCP4161, MCP4162 Zweifaches Widerstandsnetzwerk: MCP4241, MCP4242, MCP4261, MCP4262 7-Bit, 128 Widerstände (129 Schritte): MCP4141, MCP4142, MCP4241, MCP4142 8-Bit, 256 Widerstände (257 Schritte): MCP4161, MCP4162, MCP4261, MCP4162
Weitere Informationen:
Steuerschnittstelle:
Seriell-SPI
Widerstandswert:
5kΩ
Anzahl der Positionen:
257
Taper-Typ:
Linear
Speicher-Typ:
Non-Volatile
Anzahl der Pots pro Gehäuse:
2
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Pinanzahl:
14
Stromversorgungs-Typ:
Single
Versorgungsspannung einzeln typ.:
1,8–5,5 V
Abmessungen:
0.4 x 0.28 x 0.195Zoll
Höhe:
4.95mm
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Weitere Suchbegriffe: Poti, digitalpotentiometer, 7239741, Halbleiter, Datenwandler, Digital Potenziometer, Microchip, MCP4261502EP, Semiconductors, Data Converters, Digital Potentiometers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
154
5
€ 5,95*
ab € 1,55*
€ 2,47*
Lager 108
2
€ 8,95*
ab € 1,41*
€ 2,47*
1
€ 5,90*
ab € 1,80*
€ 3,04*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 4,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.